農業・園芸資材 :「止水栓 水抜栓」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体水道水(35℃以下) 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン グリーン
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン 容量(L)40(水容量/5.4) ダークグリーン トラスコ品番834-5608 規格(型)85型 寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Richell(リッチェル)ハナール 壁かけ 34型
シック&ナチュラルなカラー、花のあるステキな環境づくり 寄せ植えがしやすい、奥行きのあるデザインです。 シンプルでモダンな外壁と調和する3色を揃えました。 いずれも、植物との相性が良く高級感のあるカラーなので、個性的なワンランク上の花姿に仕上がります。 。商品情報。 商品名/ハナール 壁かけ 34型 サイズ/34×19.5×22.5H(cm) 土容量/4.5L 材質/ポリプロピレン 水抜き穴・止水栓付 目皿付
材質ポリプロピレン 容量(L)4.5 寸法(cm)34×19.5×22.5H
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ハナール 壁かけ 28型
シック&ナチュラルなカラー、花のあるステキな環境づくり。 寄せ植えがしやすい、奥行きのあるデザインです。 シンプルでモダンな外壁と調和する3色を揃えました。 いずれも、植物との相性が良く高級感のあるカラーなので、個性的なワンランク上の花姿に仕上がります。 。商品情報。 商品名/ハナール 壁かけ 28型 サイズ/28×18.5×20H(cm) 土容量/2.8L 材質/ポリプロピレン 水抜き穴・止水栓付 目皿付
材質ポリプロピレン 容量(L)2.8 寸法(cm)28×18.5×20H
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 5号の鉢をそのまま入れて、鉢カバーとして楽しめます。 止水栓を外して、鉢としても使用できます。 ボタニー プレート 25型とセットで使用できます。
材質ポリプロピレン他 18 容量(L)3.1 寸法(Φ)×深さ(mm)18.3×17.9 機能水抜き穴、止水栓付 高さ(cm)内寸:17 外径(Φcm)下部:14.3 内径(Φcm)上部:17、下部:13.3
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター! 寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。 外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。 いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。 個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
付属品目皿、水抜き穴・止水栓 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター! 寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。 外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。 いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。 個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
付属品目皿付、水抜き穴・止水栓付 材質ポリプロピレン
1個
489 税込538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ギャザリン オーバル M
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。 アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。 広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。
材質ポリプロピレン サイズM 容量(L)5.5 寸法(cm)52.3×16.2×15.7 機能水抜き穴・止水栓・目皿付 高さ(cm)内寸:10.7 内寸(cm)上部:51.5×15.6、下部:36.3×8.3 外寸(cm)下部:38.1×10
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ギャザリン オーバル S
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。 アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。 広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。
材質ポリプロピレン サイズS 容量(L)4.1 寸法(cm)42.2×16.5×15.6 機能水抜き穴・止水栓・目皿付 高さ(cm)内寸:10.8 内寸(cm)上部:41.4×15.7、下部:26.3×8.2 外寸(cm)下部:28.2×10.1
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング