農業・園芸資材 :「水道水」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
底面給水タイプで水やりラクラク。
人気の高い角型タイプ。
貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。
サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。
熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。
水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
規格(型)65型
RoHS指令(10物質対応)対応
不要になったペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。
本体の溝により、土中に含まれる水分の量に応じて自動的に給水量を調節できます。
留守中も安心。簡単に水やりが出来ます。
セット内容グリーン6本、ブルー4本
質量(g)約10
寸法(cm)約3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
欠品中
旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。
用途自動水やりポットとして
材質ABS、コットン
容量(mL)250
付属品紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)
質量(g)185
寸法(cm)Φ13.5(底面Φ9)×17
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。