農業・園芸資材 :「結束バンド セット」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
添え木・垣根・支柱の固定等に
用途結束 材質ナイロン66
1セット(100本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)100(小箱) 質量(g)1500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6 噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

セーフラン安全用品鳥除けマット 12本セット
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。 材質PP 寸法(mm)430×40×高さ35 ブラウン 対象動物ハトやカラスなどの害鳥
1セット(12枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)30(小箱) 質量(g)5500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) 電源(V)Ac100 チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ソーラーパネル鳥害対策セットのハーフサイズセットです。ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に、拡張用として活用いただけます。外周10mぐらいのソーラーパネルには、こちらのハーフセットのみでご使用いただけます。鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。平屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。
用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。 セット内容ピーコンネット×1枚、取付具:ピッタンコ黒150個入、ピッタンコボード1枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ150本入り
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具です。 ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に使用します。
用途ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具に。
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-1385 セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本 材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン 質量(g)160 電源(V)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
1セットほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。平屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。
用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。 セット内容ピーコンネット×2枚、取付具:ピッタンコ黒100個入2袋、ピッタンコボード3枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ100本入り 2袋
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。瓦屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。
用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。 セット内容ピーコンネット×2枚、取付具:ピッタンコ黒100個入3袋、ピッタンコボード4枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱/、接着剤:クイックメンダー 200g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ100本入り 3袋
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。 ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。 結束バンド等で簡単に固定できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物鳥類
1セット(12枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
1セットほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自然なイメージで住宅の目隠しに便利。リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類。取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド10本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 仕様ハードネット 付属品結束バンド10本付き 材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
1セットほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーフのカラーはバラ科の葉をイメージした濃いグリーンと薄いグリーンのグラデーションタイプ。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付ネットは使用環境に合わせて「ハードネットタイプ」「ソフトネットタイプ」の2種類から。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン 付属品結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
1セットほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品結束バンド16本付き
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)8
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)5
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)10
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)15
1セット(25袋×15本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番EA952AD-26 セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

商品名:楽らくアンカーバンド。特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド。使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる。サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍 折径(cm)18
1セット(25袋×5本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。黒色を嫌うクマの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭の害獣対策に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×0.3×100 入数(個)5
1セット(5個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。
用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、 セット内容とげとげシート6個・連結部品24個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40
1セット(6個)
1,288 税込1,417
翌々日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える!設置簡単で色んな場所に使える!鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。屋根やバルコニー、物干し竿、柵、室外機、看板など、鳥が止まりやすい場所に使用できることから、住宅や商業施設の屋外での使用に最適です。防犯対策としても有効で、侵入を防ぎたい場所や立ち入り禁止の区域に設置することで不正侵入を防止し、安全性を高めることができます。
セット内容本体×2、取扱説明書×1 材質PP 寸法(mm)450×45×37 形態1個梱包:箱入り
1個
649 税込714
5日以内出荷

動物進入防止ネットに取り付けられる門扉です。
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適 支柱径(Φmm)31.8 セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3) 線径(Φmm)3.2 支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角) 支柱厚さ(mm)0.5 網目(mm)150
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体×2、結束バンド×8 材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン 線径(Φmm)0.8 外径(mm)47×37
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に 仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し 付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池) 寸法(mm)58×83×23 質量(g)約300 入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付) センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション 機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能 消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2 動作温度範囲(℃)‐20~60
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります