農業・園芸資材 :「結束バンド 赤」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式のため電気代不要です。昼は消灯し夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取付簡単です。市販の結束バンドで取付可能です。
用途赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。防犯や歩道の目印にも最適です。 付属品三脚(長さ:約160mm) 材質透明カバー:PS、柄部:ABS、三脚:TPR 本体質量(g)約165(三脚含まず) 連続使用時間無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時) 使用電源Ni-MH1.2V/1000mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×160 設置場所屋外(防雨構造) LED使用数(個)LED6(赤3/青3) 対象動物イノシシ・シカ
1個
1,498 税込1,648
欠品中

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm)80×160 点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。 暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。 ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書 アズワン品番67-8768-16
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質透明カバー部:PC柄部:ABS 連続使用時間無日照で約70時間使用可能 光源LED18個(赤6個/青12個) 使用電池1.2V2000mAh 設置場所屋外(防雨構造) 対象動物イノシシ、シカ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。10種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物アライグマ
1袋(3個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ10m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

プラスリブ撃退 たぬき
10種類の天然植物を配合した刺激臭でタヌキを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途たぬき専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 対象動物たぬき
1袋(3個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニオイ、色、揺れで撃退します。11種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物アライグマ
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ3m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(3個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。13種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)50 対象動物アライグマ
1袋(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。12種類の天然植物を配合した刺激臭でアライグマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途アライグマ専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物アライグマ
1袋(30個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ15m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物シカ専用
1袋(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ30m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(30個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ150m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)100 対象動物シカ専用
1袋(100個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ4.5m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物シカ専用
1袋(3個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ75m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)50 対象動物シカ専用
1袋(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ45m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物シカ専用
1袋(30個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ100m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)100 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ50m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)50 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造 仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF 付属品●結束バンド:2本 質量(kg)約10.5 定格3相200V-2100W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168 コード約2.5m(4芯) プラグ接地引掛3P20A-250V 発熱体カーボンヒーター700W3灯式
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

トラスコ品番114-1385 セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本 材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン 質量(g)160 電源(V)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
1セットほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります