農業・園芸資材 :「絹さやえんどう」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。
キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
長さ(mm)2100
色バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ
規格2100mm
外径(Φmm)16
アズワン品番64-9104-32
1本
¥759
税込¥835
5日以内出荷
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
エンドウ豆はじめ、各種つる野菜栽培に使用できる約15cm菱目のネットです。
用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
寸法(m)1.5×18
目合い(cm)15菱目
1枚
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。
適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい仕様です。
簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能です。
土中に差し込みやすいV字形状です。
セキスイオリジナル水密内キャップで錆・腐食の心配がありません。
用途フィルムを使って、雨除け栽培に。
菜園ネットを使って、ネット栽培に。
防鳥ネットを使って、収穫時期の鳥よけに。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。