農業・園芸資材 :「花壇の土」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13
使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
植物根の侵入防止や、花壇の土留め・もぐらの侵入阻止などに使用できます。直線、曲線、多角形など自由に連結して使用することができます。
用途園芸用柵
幅(mm)200
関連資料(1.38MB)
伸びる芝の根をシャットアウトします。連結して打ち込むだけの簡単設置です。球根・花の区分けにも最適です。花壇や菜園への芝の根や土砂侵入を防止します。角度調整可能で簡単に四角・円型にできます。
用途芝生の根止め・花壇の土止め。
材質PP
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
仕様一丁掛
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上(全面)手ノミ
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
質量(kg)13
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600
仕上(全面)手ノミ
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。
成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス
容量(kg)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物猫
1本(2kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)1000
奥行(mm)300
厚さ(mm)15
材質再生ポリエチレン
ハンマーで打ち込むだけの簡単設置
花壇のデザインフェンスに
用途根芝生の侵入防止(根止め)や花壇のフェンス・土の流出防止に。
材質ポリプロピレン
質量(g)49(1枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16×0.8×13.8
花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ!。連結可能で安定感があります。軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。
用途園芸、ガーデニングに
材質PP
厚さ(mm)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×22
高さ(cm)【地面に挿さる部分(地下部)】13.5
質量(g/枚)330
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合
【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。
【特長】
フン尿をされていた場所のニオイを消臭
土壌にやさしい天然鉱物使用
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物ネコ専用
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。グリーンに良く映えるホワイトカラーと欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ!。連結可能で安定感があります。軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。
用途園芸、ガーデニングに
材質PP
厚さ(mm)約8
質量(g)約120g/1枚
サイズ(cm)幅約60 x 高さ約33
長さ(cm)(最長部)約21(地表に見える部分)
高さ(cm)(地下部)約12(地面に挿さる部分)
1セット(10個)
¥2,980
税込¥3,278
4日以内出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(mm)3000
高さ(mm)270
規格27cm
高さ(cm)27
アズワン品番64-6529-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。
簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。
高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。
土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。
レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さH)(cm)3.5×45×31.5
草花の寄せ植えや花壇苗の2列植えが楽しめるワイド型。土容量や植え付け範囲がたっぷりなので、ボリュームのある植栽や野菜を育てるのにぴったりです。エレガントな彫刻装飾ややわらかいフォルムが特徴です。通気性のよいスノコ、排水性のよい底穴有り仕様です。
スタッキング高さ(mm)25
土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。
庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。
エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
質量(g)439
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×30×395
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。
仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒
寸法(mm)【頭部】95×80
全長(mm)385
質量(g)120
周波数(Hz)400(±50)
パイプ径(Φmm)28
電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。
仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒
寸法(mm)【頭部】155
全長(mm)330
質量(g)270
周波数(Hz)400(±50)
パイプ径(Φmm)28
電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
簡単に花壇づくりができる3Dタイプのガーデニングフェンス
刺すだけ簡単!
軽くて使いやすく、連結して調整可能
土の中に約6cm差し込みます
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)235×180×55
色ブラウン
質量(g)175
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。
食用油とでんぷん質が主成分。
バクテリア分解して土に還ります。
用途モグラ用
対象動物モグラ
1個(10本)
¥649
税込¥714
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分)
ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。
土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。
ホース長さ500ミリ
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
置くだけでレンガ花壇♪。。レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで一から作るのは一苦労。リアルなレンガ調プランターなら、簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。。なかなかホームセンターでは見つからない商品なので、ガーデニングをおしゃれに楽しみたいご近所さんの間で話題になりそうです。お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションのベランダのような、 土のない場所でも大活躍しますよ。。レンガ調プランターってこんなにすごい!。・本物のレンガで花壇を作るより簡単、お安い。・プラスチック製に比べて高級感がある。・陶器の鉢より衝撃に強く、耐久性に優れ、お手入れ簡単。 鉢カバーとしても使える。・土のない場所でも設置できる。 レンガ調はどんな植物、外壁とも好相性。etc...
材質酸化マグネシウム
色マルチブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×約300×約300
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約740×約250×約270
質量(kg)16.5
仕上ステイン系塗装
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
置くだけでレンガ花壇♪。。レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで一から作るのは一苦労。リアルなレンガ調プランターなら、簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。。なかなかホームセンターでは見つからない商品なので、ガーデニングをおしゃれに楽しみたいご近所さんの間で話題になりそうです。お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションのベランダのような、 土のない場所でも大活躍しますよ。。レンガ調プランターってこんなにすごい!。・本物のレンガで花壇を作るより簡単、お安い。・プラスチック製に比べて高級感がある。・陶器の鉢より衝撃に強く、耐久性に優れ、お手入れ簡単。 鉢カバーとしても使える。・土のない場所でも設置できる。 レンガ調はどんな植物、外壁とも好相性。etc...
材質酸化マグネシウム
色マルチブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×約405×約410
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×約340×約385
質量(kg)12
仕上ステイン系塗装
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
かんたんでおしゃれな花壇づくりに。連杭のように立体的な木目調で、お庭の景観に合うデザイン。1枚もののシートタイプで、連結や打ち込みの負担が軽減。余計な隙間のできず、土漏れの心配もありません。ハサミヤカッターで好きな長さにカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(mm)200
色ブラック
高さ(mm)220
規格22cm
高さ(cm)22
1巻(22cm×2m)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
打ち込んで、芝の余計な伸びを仕切ります。
組上げて花壇を作ることもできます。
円形、四角形など用途に応じた形状ができます。
芝生や花壇の地下茎の侵入を防ぎます。
樹脂用のこぎりやプラスチックカッターでカット等の加工が可能ができます。
球根類や多年生草を区分けできます。
仕様●35枚全て繋げた時の長さ(約):5.3m●サイズ(約):160(幅)×137(高さ)×14(奥行)mm●用途:芝の根止めや花壇造り、土止めや仕切りに
アズワン品番68-0761-73
1箱(35枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。