カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- CF POSH(4)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- K-CON(キタコ)(7)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(3)
- NTB(2)
- PMC(2)
- POSH Faith(5)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- βTITANIUM(2)
- ハリケーン(3)

ステンレスボルトナットSET
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレスセット内容M6×30ボルト、ナット
チタンフランジボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
フランジボルト(ステンレス製)
DRC(ディーアールシー)(22件のレビュー)¥289~税込¥318~1ケース(5個)当日出荷から5日以内出荷オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。材質ステンレス頭部寸法(mm)8ねじの呼びM6
ターミナルボルト&ナット <TS-07>
KITACO(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
平ボタンキャップボルト
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。材質ステンレスタイプM6/P1.0寸法A(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)13.5
スプロケットテーパーボルト/ナット ユニクロ
DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)¥769税込¥8461箱当日出荷スプロケット取り付け用のテーパーボルトとロックナットの6個セット。仕様M8x25mm 6pack
スタッドボルトM6X26
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。ねじ寸法M6×26
フランジボルトワイヤリング
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。 頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別ローヘッド
ターミナルボルト&ナット <TS-10>
KITACO(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
M6 テーパーキャップボルト ステンレス
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(4個)当日出荷二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。 ステンレス製ボルト。4個入り
ターミナルボルト&ナット <TS-09>
KITACO(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥489税込¥5381セット(12個)当日出荷ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入りねじの呼びM6
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
M6 アルミテーパーボルト
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1セットほか4日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工を施す。推奨締め付けトルク 0.6kg-m。材質アルミセット商品数4個ねじの呼びM6
Z/KZ レバーボルトセット
PMC(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷から7日以内出荷高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
フランジボルト(アルミ製)
DRC(ディーアールシー)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1セットほか当日出荷から4日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m材質アルミ頭部寸法(mm)8ねじの呼びM6
ボルトキャップM10キャップスクリュー 8コ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M10キャップスクリュー用。8個入り。仕様・M10キャップスクリュー用(レンチ対応8mm用)・8個入りねじの呼びM10
ケースカバースクリューセット モンキー'78-
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
ケースカバースクリューSET JOG-Z/メット
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥719税込¥7911セット4日以内出荷クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。適合◆参考適合車種■ AXIS90('90~'98)■ JOGスポーツ90('90~'98)■ リモコンJOG/ZR('01~'07)■ スーパーJOG ZR('95~'00)■ JOG ZⅡ(' 98~' 07)■ JOG Z('90~'92)■ メットインJOG/スポーツ■ スーパーJOG Z('93~'94)■ 7PSJOG EX(' 93)■ Vino(' 97~' 00)■ JOGアプリオ(' 93)■ JOG EX アプリオ(' 94)■ アプリオⅡ(~' 98)■ JOG C/スペースイノベーション('98)■ 7PSJOG/JOG Z('91~'92)■ 7PSJOG ZS■ AXIS50■ JOG(' 00)〈5EM3〉■ JOGポシェ(' 00)■ アプリオ(' 00) などセット内容(M6×25) 8本、(M6×65) 1本、(M6×35) 2本色ブラックメッキ主な適合車種AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-98)・リモコンJOG/ZR(01-07)・ スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z2(98-07)・JOG Z(90-92)・メットインJOG/スポーツ・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG EX(93)・Vino(97-00)・JOGアプリオ(93)・JOG EX アプリオ(94)・アプリオ2(-98)・JOG-C/スペースイノベーション(98)・7PSJOG/JOG Z(91-92)・7PSJOG-ZS・AXIS50・JOG(00・5EM3)・JOGポシェ(00)・アプリオ(00)など
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
M10スタッドボルトSET
ハリケーン(2件のレビュー)¥589税込¥6481セット(2本)5日以内出荷仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用ねじの呼びM10
チタンBディスクボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(3本)ほか4日以内出荷ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
六角穴付ナベボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
キャップボルトカラーM8
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M8用はΦ21×10.3L。4個入り