カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- CF POSH(293)
- TAKEGAWA(武川)(208)
- NTB(80)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(31)
- K-CON(キタコ)(30)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- KITACO(21)
- POSH Faith(21)
- PMC(16)
- Gクラフト(11)
- βTITANIUM(10)
- ハリケーン(9)
- DRC(ディーアールシー)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ベビーフェイス(2)
- エスコ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- ブランドをもっと見る

M10スタッドボルトSET
ハリケーン(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(2本)5日以内出荷仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用ねじの呼びM10
フランジ付SHボルト
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷純正部品でしか流通してない2面幅8mmのスモールヘッドタイプボルト。狭い箇所への使用に最適です。タイプM6/P1.0材質/処理スチール/ユニクロ
六角穴付低頭ナベボルト(チタン)
βTITANIUM¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付サラボルト(チタン)
βTITANIUM¥1,098~税込¥1,208~1本10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
タッピングスクリュー
エスコ¥1,450税込¥1,5951個(10個)当日出荷適合サイズ(穴径)は5mm。代表純正Noホンダ車・90114-SE0-000。用途ホンダ車・アンダーカバー、Rサスペンション(タッピングスクリュー)。材質鉄入数(個)10
24K メッキ ステンレスキャップボルト M8 P1.25
CF POSH¥479~税込¥527~1個ほか5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト
PMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
Z/KZ レバーボルトセット
PMC(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷から7日以内出荷高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
ターミナルボルト&ナット <TS-02>
KITACO¥409税込¥4501個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ユニオン、8MM-M10XP1.25
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個3日以内出荷完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ボルトキャップM10キャップスクリュー 8コ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M10キャップスクリュー用。8個入り。仕様・M10キャップスクリュー用(レンチ対応8mm用)・8個入りねじの呼びM10
ケースカバースクリューセット モンキー'78-
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
チタンスクリーンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷スクリーン周辺をドレスアップ。高品質なチタン製ボルトを用いることにより、他の金属では味わえない高いグレードのカスタム感を得られる。他車とは異なるドレスアップでスクリーンまわりを差別化。ヘッドはラウンド形状とし、主張しすぎることなく上質感を感じさせる。M5×15mmのサイズ設定は汎用性が高く、スクリーン付きのほとんどの車両に使用が可能。付属のナイロンワッシャーはボルトのセンターからズレないように設計されており、ボルトの傘に収まる。素材の性能を活かし、アルミニウム製よりもボルトヘッドを低く設計することができ、凹凸の少ないスクリーン廻りにすることができる。カスタムバイクに強い「しゃぼん玉」の要望・協力を受け開発。多くのカスタムパーツを扱ってきたノウハウを活かし、細部にまでいたる拘りの設計。サイズM5×15mm質量(g)ボルト1本あたり2.1入数2本