カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- CF POSH(71)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- K-CON(キタコ)(12)
- KITACO(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NTB(63)
- POSH Faith(57)
- TAKEGAWA(武川)(13)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- βTITANIUM(3)
- ベビーフェイス(15)
- 油漢(1)

ウエルナット(5個入)
KITACO(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
ウェルナット
K-CON(キタコ)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
WELL-NUT(C-440)+ネジセット
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
フランジ付ロックナット(セレート無)
K-CON(キタコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。材質スチール表面処理ユニクロ
チタンフランジロックナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
M6 アルミフランジナット
DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(4個)ほか4日以内出荷M6サイズの7000系アルミニウムフランジナット。4個入り。材質アルミ頭部寸法(mm)10ねじの呼びM6
ステンレスM6フランジナット
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥219税込¥2411箱(5個)5日以内出荷頭部が10mm、ネジ部は直径6mmのフランジナット。ステンレス製。5個又は15個入りのセット。ねじの呼びM6
フランジ付袋ナット(セレート無)
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)翌々日出荷危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。作業効率が良く、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。 セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。
FRN06-S ステンレス六角ナット 10個入リ
NTB¥1,398税込¥1,5381セット10日以内出荷用途フランジロックナット。セレート無し。M6 ピッチ1.0 dc13 t1.2。二面幅10 m:6.9 ステンレス。10個入
『ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用ナット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら