バンド・クランプ :「バイク」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質バネ鋼
色黒塗装
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。5個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数5個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。
主な適合車種78172、63520、64172、48387、61840、32875、35805、72647、74651、74020、74019、62759、61785用補修パーツ
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。10個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数10個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。2個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数2個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥549
税込¥604
欠品中
1
2
次へ
『ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。