絞り込み
ブランド
- RS PRO(151)
- DAYTONA(デイトナ)(47)
- プロト(9)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- K-CON(キタコ)(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- HOLDON(3)
- KITACO(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ベビーフェイス(2)
- コクゴ(1)
- NTB(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト

RS PRO ホースクリップ 21 → 23mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 21 → 23mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 21mm最大内径 = 23mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 19 → 21mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 19 → 21mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 19mm最大内径 = 21mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 17 → 19mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 17 → 19mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 17mm最大内径 = 19mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 197 → 219mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 197 → 219mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 197mm最大内径 = 219mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 159 → 181mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 159 → 181mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 159mm最大内径 = 181mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 121 → 143mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 121 → 143mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 121mm最大内径 = 143mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 95 → 117mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 95 → 117mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 95mm最大内径 = 117mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 83 → 105mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 83 → 105mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 83mm最大内径 = 105mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 70 → 92mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 70 → 92mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 70mm最大内径 = 92mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 57 → 79mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 57 → 79mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 57mm最大内径 = 79mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 45 → 67mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 45 → 67mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 45mm最大内径 = 67mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 32 → 54mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 32 → 54mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 32mm最大内径 = 54mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 25 → 44mm 16mm ステンレス鋼
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様内径 = 25 → 44mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 25mm最大内径 = 44mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 162 → 174mm 28mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥9,798税込¥10,7781袋(2個)7日以内出荷ワイドバンドボルトクリップ. ステンレススチール製バンド / アーチ、及び亜鉛めっきスチール製ボルト. ワイドバンドクランプの寸法 / 技術データ:仕様内径 = 162 → 174mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 162mm最大内径 = 174mmバンド幅 = 28mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(2個)7日以内出荷ワイドバンドボルトクリップ. ステンレススチール製バンド / アーチ、及び亜鉛めっきスチール製ボルト. ワイドバンドクランプの寸法 / 技術データ:仕様内径 = 112 → 121mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 112mm最大内径 = 121mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO ホースクリップ 85 → 91mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(2個)7日以内出荷ワイドバンドボルトクリップ. ステンレススチール製バンド / アーチ、及び亜鉛めっきスチール製ボルト. ワイドバンドクランプの寸法 / 技術データ:仕様内径 = 85 → 91mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 85mm最大内径 = 91mmバンド幅 = 25mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO ホースクリップ 59 → 63mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様内径 = 59 → 63mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 59mm最大内径 = 63mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO ホースクリップ 43 → 47mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様内径 = 43 → 47mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 43mm最大内径 = 47mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO ホースクリップ 31 → 34mm 20mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様内径 = 31 → 34mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 31mm最大内径 = 34mmバンド幅 = 20mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO ホースクリップ 170 → 200mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(5個)7日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 170 → 200mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 170mm最大内径 = 200mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 150 → 180mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 150 → 180mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 150mm最大内径 = 180mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 130 → 160mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 130 → 160mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 130mm最大内径 = 160mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 120 → 140mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護 :このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。316ステンレススチール - マリングレード316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 90 → 120mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 90 → 120mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 90mm最大内径 = 120mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(5個)7日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 70 → 90mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 70 → 90mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 70mm最大内径 = 90mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 55 → 70mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 55 → 70mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 55mm最大内径 = 70mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 45 → 60mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 45mm最大内径 = 60mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥7,698税込¥8,4681袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 50mm 12mm ステンレススチール316
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 45mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護: このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。 316ステンレススチール - マリングレード 316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 30 → 40mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 22 → 30mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 18 → 25mm 12.3mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷RS Pro ステンレススチール 316 マイナス六角ホースクリップ、 12.3 mm バンド幅、 18 mm → 25 mm 内径RS Pro 316 ステンレススチール製ホース及び Jubilee クリップは、空圧 / 油圧用の硬質パイプ又はチューブにホースとフレキシブル Flexible Ducting を固定します。12.3 mm のバンドがあり、直径 18 ~ 25 mm のホースにコンポーネントを取り付けることができます。 マイナス六角ヘッドの使いやすいワームねじで、ドライバやスパナを使用してしっかりと固定できます。ホースの外壁を保護するために、バンドの端が隆起し、ミシン目を入れないように正確に刻印されています。標準のマリングレード 316 ステンレススチール製なので、十分な耐腐食性があり、海上環境で役立ちます。また、高品質の汎用ホースクリップについては、英国規格 5315 : 1991 に適合しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性と Durable 構造を備えているので、造船 / 食品 / 化学産業でのホース / パイプの接続に適しています。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .マイナス六角ねじヘッドのウォームドライブ .最小内径 18 mm .最大内径 25 mm .バンド幅 12.3 mm .タイプ A4 ( 316 )ステンレス鋼 .汎用ホースクリップの認定を受けた英国規格 5315:1991RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 16 → 22mm 12.3mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 16 → 22mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 16mm最大内径 = 22mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 13 → 20mm 12.3mm ステンレススチール316
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 13 → 20mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 13mm最大内径 = 20mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 11 → 16mm 12.3mm ステンレススチール316
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 11 → 16mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 11mm最大内径 = 16mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 9.5 → 12mm 12.3mm ステンレススチール316
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 9.5 → 12mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 9.5mm最大内径 = 12mmバンド幅 = 12.3mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 50mm 12mm 亜鉛めっき軟鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリューRoHS指令(10物質対応)対応