黒色粉体塗装された軽量スチールをレーザーカットしたこのブラケットは、TriumphBonneville、ThruxtonまたはScramblerに真のカスタムを可能にします。
ブラケットはレクチファイヤ/レギュレータをホーンが取り付けられているダウンチューブに移動させます。
ブラケットには、ホーンを移動するための取り付けポイントも含まれています。
適合車種Triumph Scrambler(04-)/Bonneville/Thruxton
関連資料(0.34MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
62日以内出荷
このアクセサリブラケットは、シングルまたはデュアルDENALION/OFFスイッチに便利な取り付けポイントを提供します。
長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。
DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
62日以内出荷
この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
62日以内出荷
このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。
クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。
クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。
調節可能なグリップ範囲32mm~38mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
陽極酸化黒鉛アルミニウム。
AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。
19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
このDENALIフォークチューブライトマウントキットは、DENALILEDライトキットを従来のフォーク、または直径39mm~49mm(1.5in~1.875in)のチューブに取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
調整可能なグリップ範囲39mm~49mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトをシェルフに取り付けたり、クランプ自体に直接取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
ビレットアルミニウムは黒色で陽極処理されています。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け手順
DENALIのライトをヘッドライトの下に取り付けることが可能。
軽量スチールと粉体塗装された黒色のレーザーカットが施され、軽くて丈夫な取り付けブラケットです。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)
関連資料(0.33MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
62日以内出荷
DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。
ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。
この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。
視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。
シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。
CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。
SixextremelybrightLEDs
Low6wattpowerconsumption
Lowprofiledesign
Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync
CompatiblewithDENALICANsmartController
セット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors
1個
¥15,980
税込¥17,578
62日以内出荷
DENALI3ポジションスイッチキット(第1世代のデュアル輝度ハーネス用)-ハイオフローは、オートバイのメインヘッドライトとは独立して、第1世代の補助D2&DXLEDライトの光出力をより詳細に制御できます。
ハンドルバーコントロールに一般的に見られるM5/M6サイズのボルトに簡単に取り付けられるよう、レーザーカット粉体塗装スチールマウントブラケットが付属しています。
この便利なスイッチキットは、取り付けが簡単で、第1世代のD2&DXLEDライトに見られるDENALIデュアル輝度ハーネスの元のスイッチに直接置き換えることができます。
対応Dual Intensity Lights
セット内容DENALI3ポジションスイッチ、DENALIスイッチハーネス、取り付け金具、取り付け手順
1個
¥5,998
税込¥6,598
62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。
最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。
統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。
防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。
イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。
DualCircuit:50%&100%Intensity
180°viewingangle
12ExtremelybrightLEDs
Veryefficient12-watttotalpowerconsumption
Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)
関連資料(0.94MB)
長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。
DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)
1個
¥1,998
税込¥2,198
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンを取り付けるための補助ホーン取付ブラケット。
耐久性と耐腐食性を向上させながら、魅力的な外観の黒色粉体塗装で丈夫なスチール製の構造が完成。
この汎用ブラケットは、既存の取り付け位置を使用するため、穴あけや切断等が不要。
適合車種Kawasaki Concours 1400/GTR1400(08-14)
セット内容KawasakiConcours1400用のDENALISoundBombホーンブラケット、取り付け金具、取り付け説明書
関連資料(0.37MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
62日以内出荷
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。
スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。
統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。
防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。
イグニッションでオンおよびオフになります。
WHITEまたはAMBER色をご選択ください。
DualCircuit:50%&100%Intensity
180°viewingangle
12ExtremelybrightLEDs
Veryefficient12-watttotalpowerconsumption
Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)
関連資料(1.59MB)
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)
質量(g)(ポッド)約810
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)
LED(14x)10WCREEXPLHI
強度シングル
関連資料(3.66MB)
ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)
入力電圧12VDC
防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)10
ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
¥129,800
税込¥142,780
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)
質量(g)(ポッド)約810
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)
LED(14x)10WCREEXPLHI
強度シングル
ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)
入力電圧12VDC
防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)10
ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
DENALI製のPowerHub2パワーディストリビューションモジュールでは、クリーンでプロフェッショナルな方法で、最大6つの電子機器をバイクに安全に接続することができます。
CAN-Busと互換性があり、6個の15アンペア定格およびヒューズ出力、6個の接地ポスト、および直接バッテリ接続用のプラグアンドプレイワイヤリングハーネスが含まれています。
6つの出力をそれぞれ個別に、「常にON」に設定するか、またはオートバイのエンジン稼働で「ON/OFFに切り替え」することができます。
ユニット全体の定格は30A(360W)です。
6つの各回路は、同時に合計30Aを超えることなく、それぞれ最大15A(180W)を処理できます。
6回路で最大15A(180W)まで処理可能
CANbus互換
ポジションロックコネクタ付き152.4cm長の10ゲージワイヤリングハーネス。
PowerHub2をバッテリに接続するためのワイヤリングハーネス(ポジティブタップコネクタ付きスイッチトリガー線)
PowerHub2を平らな面に接続するためのクイックリリースの取り付け方法を提供する自己接着フックとループパッド
セット内容PowerHub2ヒューズブロック、リング端末×2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76.2×101.6×25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンをINDIANのオートバイに取り付けるためのホーンマウントブラケットです。
適合車種Indian Scout(15/16)/Scout Bobber(18-20)/Scout Sixty(16-20)
付属品DENALIホーン取り付け金具、取り付け説明書
関連資料(0.47MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
62日以内出荷
DENALI"L"ブラケットアクセサリーマウント2.5インチブラックは、様々なアクセサリーをバイクに取り付けるのに最適です。
高強度プレス鋼は幅1インチ、厚さ3mm、長さ2.5インチです。
この便利なブラケットは、耐久性と耐腐食性を高めるために、セミマットブラック仕上げで粉末コーティングされています。
ホーン、ライト、デバイスマウント、その他加工する必要のあるものを取り付ける際に最適です。
セット内容1.5in×1.5inマウンティングプレート、取り付け金具、3M両面テープ、ネジ×4本
1個
¥1,998
税込¥2,198
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-)
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
1個
¥12,980
税込¥14,278
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
SoundBombコンパクトホーンを取り付けるためのマウントキット。
適合車種HONDA CRF1000L Africa Twin(16-)
関連資料(0.56MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
DENALISoundBombを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種BMW S1000XR(15-19)
関連資料(0.62MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
DENALISoundBombSplitデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Kawasaki Versys 1000LT(15-)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。
DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。
DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。
1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。
DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ
関連資料(1.17MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
適合車種TRIUMPH Tiger800XC(15-17)/Tiger800XR(15-17)
関連資料(0.77MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
62日以内出荷
StebelエアーホーンまたはDENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Triumph Tiger Explorer 1200(12-14)/Explorer 1200 XC ABS(15-)/Explorer 1200 ABS
関連資料(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
DENALISoundBombを右側のエンジンケースに取り付けるために、マウントブラケット、六角ボルト×2、ワッシャー×2を同梱。
適合車種HONDA CB400X(13-17)/CB500X(13-17)
関連資料(0.75MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンをBMWF800GSまたはF700GS(13-)に取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種BMW F700GS/F800GS(13-)
関連資料(0.54MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
62日以内出荷
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。