キャブレター :「LEDハーネス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのハーネスからDENALI2.0LEDライト2個にセット可能。
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4) 質量(g)(ポッド)約810 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm) LED(14x)10WCREEXPLHI 強度シングル 関連資料(3.66MB) ビーム距離(m)1505フィート(458.72m) 入力電圧12VDC 防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)10 ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2) 質量(g)(ポッド)約810 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm) LED(14x)10WCREEXPLHI 強度シングル ビーム距離(m)1505フィート(458.72m) 入力電圧12VDC 防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)10 ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
59,980 税込65,978
62日以内出荷

左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-) セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ 関連資料(1.17MB)
1個
33,980 税込37,378
62日以内出荷

『吸気系』には他にこんなカテゴリがあります