2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH 付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池) 質量(g)154 電源単4電池(1.5V)×1 精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部) 分解能(℃)0.1(IN/OUT) サンプリング約10秒/回 使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時) 保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと) アズワン品番64-3728-94 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書 アズワン品番64-3729-02 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります