温湿度計・熱中対策温湿度計 :「温湿度計」の検索結果
関連キーワード
ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)
精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH
対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL
温度測定範囲(℃)-25~70
湿度測定範囲(%)0~99%RH
アズワン品番62-5001-38
応答性90%応答 約7分
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。