デジタル温湿度計 (8) 風邪・熱中症計 (1) カテゴリ: 温湿度計・熱中対策温湿度計ブランド: カスタムすべて解除
デジタル温湿度計 カスタム 7日以内出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途 製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) ・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃) ・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 -10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 10分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途 熱中症や乾燥の指数管理 付属品 ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個 測定範囲 乾燥指数:1.0~70.0g/m3 質量(g) 約30 電源 CR2032リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×40×12.5 温度測定範囲(℃) 0.0~+50.0 湿度測定範囲(%) 20~95RH 電池寿命 約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
デジタル温湿度計 校正証明書付 カスタム 13日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品 外部センサー(サーミスタ) 寸法(mm) 48×25×178 質量(g) 約95 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃) 湿球/-21.6~49、露点/-49~49 測定精度 温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH) 温度測定範囲(℃) -20~50 サンプリング 1回/秒 アズワン品番 5-3034-21-20 湿度測定範囲(%RH) 5~95 校正証明書 一般校正
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池×1本 センサータイプ 温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) -10~50 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 10~90 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命 約1年間 湿度測定精度 ±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH) 1
アルティメット温湿度計 カスタム 22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途 室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2129 測定範囲 温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源 単4形乾電池 2個 精度 温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃) 0~60 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法 ハンディタイプ 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途 ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
デジタル温度モジュール カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番 219-70-27-20 トラスコ品番 403-1385 質量(g) 30 外形寸法(mm) 51.3×14×27H 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m) 0.9 温度測定範囲(℃) -50~250 分解能(℃) 0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14×28 サンプリング 1 設置方法 卓上式 アズワン品番 1-5082-01 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様 精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番 219-70-27-03 トラスコ品番 756-7111 型式 CTH-1100 測定範囲 -20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源 9V型乾電池 1個 精度 【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃) 【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃) 【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×30×186 設置方法 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 【付属センサー】0.1
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
温湿度計プラス SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~