デジタル温湿度計カスタム当日出荷から22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24分解能(℃)0.1サンプリング1回/約30秒使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)1
デジタル温湿度計 校正証明書付カスタム13日以内出荷
1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
センサ保護カバー付きです。
データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
付属品外部センサー(サーミスタ)寸法(mm)48×25×178質量(g)約95電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-21.6~49、露点/-49~49測定精度温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)温度測定範囲(℃)-20~50サンプリング1回/秒アズワン品番5-3034-21-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
外部センサー付きデジタル温湿度計カスタム予約販売
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1
デジタル温湿度計カスタム当日出荷から22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池×1本センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命約1年間湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外)分解能(%RH)1
デジタル温湿度計カスタム当日出荷から22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
デジタル温度モジュールカスタム当日出荷から22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20トラスコ品番403-1385質量(g)30外形寸法(mm)51.3×14×27H電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個コード長さ(m)0.9温度測定範囲(℃)-50~250分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28サンプリング1設置方法卓上式アズワン品番1-5082-01温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 CTH-1100カスタム当日出荷から22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個TGK品番219-70-27-03トラスコ品番756-7111型式CTH-1100測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)電源9V型乾電池 1個精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186設置方法ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)【付属センサー】0.1
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~