カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- -10~50(1)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(9)
- CRECER(クレセル)(47)
- エンペックス気象計(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(38)
- 佐藤計量器製作所(34)
- エスコ(33)
- A-Gas Japan(27)
- タニタ(18)
- ドリテック(13)
- testo(テストー)(13)
- CHINO(チノー)(12)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- マザーツール(8)
- シンワ測定(7)
- カスタム(6)
- シチズン(6)
- TRUSCO(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ブランドをもっと見る

三商 熱中症指数計
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
トロバコ グリーン
三商¥8,998税込¥9,8981個(35L)8日以内出荷材質PP色グリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
環境表示計
三商¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
デジタル温湿度計
三商¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品





























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)