温湿度計・熱中対策温湿度計 :「温湿度計 記録」の検索結果
関連キーワード
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)約140(SDカード、電池含まず)
電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80
機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度±1℃
保存形式テキストファイル
電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約168 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴付き
電池寿命約1年
取扱説明書(1.98MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh
トラスコ品番308-3543
種別温湿度計
質量(kg)1.6
測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97
アズワン品番1-615-03
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。
測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃
材質ABS樹脂
質量(g)75
電源単四乾電池×3本
精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168
分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)
機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
電池寿命50時間
アズワン品番64-0900-96
表示更新時間0.5s
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
分解能(%RH)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。
折りたたみチャート紙に連続記録。
見やすい大型液晶表示。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能
質量(kg)約2.8
タイプアナログモデル
電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)-20~80
記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105
機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)0~100RH
校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度±1.0℃(0~50℃)
電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能
質量(kg)約2.9
タイプデジアナモデル
電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)-20~80
記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105
機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)0~100RH
校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度±1.0℃(0~50℃)
電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター
測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)
機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリープローブ種類
サンプリング1回/秒
ディスプレイ47×52mm
使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
記録間隔2秒~2時間
1台
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3
分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820
幅(mm)150
色黒
高さ(mm)150
タイプ掛け
奥行(mm)33
電源(V)電源不要
最小表示5(%RH)
測定項目温度、湿度
湿度(%RH)測定:10~90(%RH)
表示範囲10~90(%RH)
表示範囲(℃)温度:-20~40
測定温度範囲(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(℃)温度:2
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。測定データをリアルタイムでパソコンやプリンター等に送信できます。
種別本体 データロガータイプ
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)
温度測定範囲(℃)-200~650
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180
アズワン品番1-3447-01
分解能(%RH)0.1
1台
¥154,300
税込¥169,730
33日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ15~20×(L)200
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。
付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度
測定項目露点温度、温度、相対湿度
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
32日以内出荷
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。
また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など
測定範囲-15~+40℃/0~100%RH
寸法(mm)336×148×295
測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)
測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH
最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm)300×105×245
質量(kg)約2.8
電源単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)温度:-20~80 湿度:0~100%RH
測定方式温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式
精度(℃)温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH)
目盛(℃)温度:1 湿度:1%RH
表示内容温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度
1個(1個)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
温度と湿度が一目でわかるディスプレイ。現在の快適度も表示されます。過去の温度と湿度の最高と最低を自動で記録。置いた場所の環境を正確に知ることができる。
用途掛穴・卓上スタンド・磁石
温度測定範囲(℃)-9~70
電池単4乾電池x2本(付属)
湿度測定精度±1℃
湿度測定範囲(%RH)10~99
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)約0.7~1.5
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)約Φ9~14×(L)200~930
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
55枚入り
用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用
TGK品番359-88-09-03
種別備品
アズワン品番1-5629-11
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定精度その他±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約65×168×35
センサー寸法(mm)Φ15×(H)90
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-10~60
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
高精度な温湿度記録計のベストセラー。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。
記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。
記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。
デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。
データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など
測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%
付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本
寸法(mm)336×140×285
質量(kg)2.8
電源単2乾電池×2本
測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)
測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%
最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%
時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転
記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)
アズワン品番1-5065-01
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
巻取り式記録紙を使用し、3ヶ月または1ヶ月の長期間計測に最適
トラスコ品番805-1144
種別温湿度計
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-20~50
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定範囲接続するセンサにより異なります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900
表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
分解能(%RH)0.1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
温度測定範囲(℃)-15~40
校正証明書一般校正
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
付属品チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本
寸法(mm)300×105×245
質量(kg)約2.8
電源単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
精度温度/±1℃、湿度/±3%
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
測定精度温度/±1℃、湿度/±3%
温度測定範囲(℃)-20~80
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245
校正証明書一般校正
仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
SK-L200TH2A用温湿度センサです。
用途狭い隙間等の測定に。
トラスコ品番805-1229
コード長さ(m)1.5
寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
温度測定範囲(℃)-20~80
校正証明書一般校正(英語)
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定
仕様大気圧、絶対圧
トラスコ品番819-3722
セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル
外形寸法(mm)220×74×46
測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)
方式静電容量式
温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属
バッテリー単3乾電池×3
電池寿命(時間)約200
データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)
計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
用途温度計測・温度観察
品番20248
電源単4リチウム電池×2個
精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)
温度測定範囲(℃)-40~50
湿度測定範囲(%)1~99
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24
設置方法マグネット
関連資料(0.22MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
1
2
次へ
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。