168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源不要 湿度測定範囲(%)20~90 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。 寸法(mm)80×70×20 質量(g)65(電池含) 電源単4乾電池×1本 付属品単4乾電池×1本(モニター用) 材質ABS樹脂 表示最少:温度0.1℃、湿度1% 測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15% 測定間隔10秒
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
3,198 税込3,518
当日出荷

熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90% 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ 寸法(mm)Φ106×30 質量(g)73 精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%) 1目盛温度:2℃ 、湿度:5% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm)Φ71×21 質量(g)33 精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛温度:2℃ 湿度:5% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル温湿度計 ホワイト
エコ商品
わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用) ホワイト 質量(g)約69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~95 使用電池ボタン電池CR2025×1 電池寿命約10ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に 付属品電池(モニタ用)、ストラップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約26(電池含) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12 表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH 電池寿命約1年 湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲) アズワン品番64-8277-81 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約130(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計 チャーミー
エコ商品
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-28~48 湿度測定範囲(%)15~100 材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)Φ120×30 質量(g)100 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け/卓上式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ1ボタンの簡単モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧デルタオーム)温湿度計
エコ商品
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等 測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度) 外形寸法(mm)Φ26×225 電源DC10~35V(4~20mA) 測定項目温度・相対湿度 精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃) 最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2) 温度測定範囲(℃)-40~80 出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

シュクレイルミー温湿度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計
エコ商品
デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計。 オフィスやご自宅のデスクトップの温度、湿度チェックに。 パーソナルスペースに合わせて選べるカラフルな6色。 最高/最低温度・湿度メモリー機能付き。
用途オフィスや書斎などのデスク周りに、加湿器周りに、洗面所や脱衣所周りに、トイレ周りに、インテリアとして、観葉植物周りに 付属品取扱説明書、CR2032×1 材質(本体)ABS樹脂/アクリル 本体寸法(mm)約33×52×16 本体質量(g)約22.6(電池含) 精度(%)湿度計:±5(45~70%常温)/±8(それ以外) 保証期間6か月(メーカー保証) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)温度計:±1(0~40℃)/±2(それ以外)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g)約120(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)295×67×19 質量(g)100 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度±2℃ 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シチズンアナログ温湿度計
エコ商品
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820 幅(mm)150 高さ(mm)150 タイプ掛け 奥行(mm)33 電源(V)電源不要 最小表示5(%RH) 測定項目温度、湿度 湿度(%RH)測定:10~90(%RH) 表示範囲10~90(%RH) 表示範囲(℃)温度:-20~40 測定温度範囲(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)温度:2
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計
エコ商品
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH) 電源ソーラーパネル発電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10 本体質量(g)33 保証期間6ヶ月間 設置方法卓上/背面マグネット 主材質ABS樹脂、PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。 仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53 本体質量(g)約41(電池質量を含む) 液晶サイズ44×39mm 電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用) 温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99% RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約250(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ平均値なども表示できる標準モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計
エコ商品
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度 寸法(mm)90×85×20 質量(g)100 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 設置方法卓上/背面マグネット 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.21MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計 Fシリーズ
エコ商品
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計生活管理温湿度計
エコ商品
付属品取扱説明書 材質PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 本体質量(g)50 精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温) 保証期間1年間 設置場所置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.95MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カスタムアルティメット温湿度計
エコ商品
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2129 測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)0~60 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法ハンディタイプ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1セットほか
41,980 税込46,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度計 快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)温湿度計 快段目盛
エコ商品
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度温度計:±1℃湿度:±3%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂 質量(g)48 電源単四乾電池×1(作動確認用付属) 本体寸法(mm)74×56×16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ156×30 質量(g)140 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温湿度計 Qシリーズ
エコ商品
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO625 温湿度計
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。 仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74 本体質量(g)約63(電池質量を含む) 液晶サイズ62×62mm 電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用) 温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99% RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様湿度:静電容量式 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

Aqara(アカラ)温湿度計 T1
エコ商品
温度、湿度、気圧をリアルタイムで検知、配線不要、温湿度通知、2年間のバッテリー寿命
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

エンペックス気象計オールシーズン温湿度計
エコ商品
電源不要 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29× 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります