「機能」から絞り込む
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工型密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
アスベスト作業用防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り形状ゴグル形色クリア質量(g)80タイプ防じんメガネ・JAS規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニルレンズ厚さ(mm)0.8ゴム幅(mm)18通気孔無
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
ゴーグルエスコ税込¥1,375¥1,250