絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- DAIM(59)
- 南榮工業(18)
- 山田機械工業(16)
- 積水樹脂(15)
- サンエー(12)
- 渡辺泰(10)
- 近江屋ロープ(10)
- 伝蔵(7)
- 日本地工(7)
- 小林金物(6)
- 住まいスタイル(5)
- KAPI'S(5)
- TRUSCO(4)
- 浅野木工所(4)
- シンセイ(4)
- 宇部エクシモ(4)
- ファームガーデン(4)
- ゴールデンスター(3)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
支柱・アーチ・柵は、植物が倒れるのを防ぐために支える園芸資材です。倒れやすい草花、果実をつける農作物、つるが伸びる性質の植物を栽培する時、土に刺して使います。棒状の園芸支柱は1本で使えるほか、数本を連結させてアーチ式、合掌式に曲げることも可能。トンネル支柱はビニールを被せる時に便利です。バラなどつる状の草花は、アーチやオベリスクに這わせると豪華な雰囲気に。庭や花壇を仕切る時には、柵やフェンスを使います。

支柱 園芸用 イボ付
(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(50本)当日出荷曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管色グリーン
クリップ ステンレス製
(66件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(10個)ほか当日出荷樹脂製に比べ耐久性があります。用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(本体)ステンレス材質(バネ部)スチール
ステンレスクリップ
一色本店(27件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(10個)ほか当日出荷ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。材質(本体)ステンレス・スチール
クロスバンド 支柱用
(67件のレビュー)¥199税込¥2191パック(10本)当日出荷園芸支柱用の連結バンドです。 支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。用途園芸支柱十字固定用材質鉄線+メッキ色シルバー
ニューガーデンクリップ
積水樹脂(68件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(5個)当日出荷面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。用途草花の支え・装飾など。
菜園かんたんパッカー
DAIM(54件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷シートの固定やネット張りに大変便利です。 イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。材質ポリエチレン
トンネル用ミニパッカー
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。 固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。用途支柱へシート・ビニールの固定材質PE
継手 園芸支柱用
(24件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。 支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。用途支柱同士を繋ぐ用材質ポリエチレン長さ(mm)約90色緑適合パイプ径(Φmm)16
支柱用穴掘り機
千吉(38件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。用途支柱などの下穴あけ用。全長(mm)約810材質(刃)刃物鋼
パワフル支柱
渡辺泰(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷から8日以内出荷用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
トンネルパッカー
DAIM(69件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。 クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。材質ポリエチレン
ガーデンアグリパイプ
DAIM(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1本7日以内出荷から8日以内出荷Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
DAIM(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
支柱バンド
ゴールデンスター(16件のレビュー)¥639税込¥7031パック(20本)当日出荷支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心用途支柱用オプション部品材質CRゴム全長(mm)70
ダンポールエコノミー
宇部エクシモ(24件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(100本)ほか3日以内出荷重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
パイプハンド
サンエー(19件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。全長(mm)230タイプ手持ち式
リング支柱
(13件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。用途ツルで育つ植物に材質スチール長さ(mm)540色グリーン支柱径(Φmm)8適合鉢5号(14~16cm)
イボ竹
積水樹脂(17件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(50本)ほか翌々日出荷全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
DAIM(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷Φ33mmパイプを直角に固定します。仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516![ラクラク支柱 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039005-151203-02.jpg)
ラクラク支柱
アーテック[学校教材・教育玩具]¥391税込¥4301個3日以内出荷支柱をさしこんで広げるだけ。ラクラク支柱単品には成長メジャーは付属しません。材質:PP。サイズ:272×935×20mm。セット内容:本体×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)272×935×20内容植物栽培科目生活科・総合学習
菜園ジョイントパイプ
DAIM(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1本4日以内出荷から7日以内出荷菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン外径(Φmm)20
ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
DAIM(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップトラスコ品番855-1529材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1516

























![着果棒 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18971286-150804-02.jpg)










![ラクラク支柱 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20039005-151203-02.jpg)