伝蔵
伝蔵 新トンネル支柱
防風、防虫ネットや不織布を取り付ける支柱です。
用途
簡易トンネルに。
トラスコ品番
430-7227
材質
芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
長さ(mm)
2100
直径(mm)
11
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82563699
V352
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください