絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • DAIM(60)
  • 南榮工業(18)
  • 積水樹脂(15)
  • サンエー(12)
  • 渡辺泰(10)
  • 近江屋ロープ(9)
  • 日本地工(7)
  • 小林金物(6)
  • 伝蔵(6)
  • 国華園(5)
  • 住まいスタイル(5)
  • KAPI'S(5)
  • TRUSCO(4)
  • 浅野木工所(4)
  • シンセイ(4)
  • 宇部エクシモ(4)
  • ファームガーデン(4)
  • ゴールデンスター(3)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
支柱・アーチ・柵は、植物が倒れるのを防ぐために支える園芸資材です。倒れやすい草花、果実をつける農作物、つるが伸びる性質の植物を栽培する時、土に刺して使います。棒状の園芸支柱は1本で使えるほか、数本を連結させてアーチ式、合掌式に曲げることも可能。トンネル支柱はビニールを被せる時に便利です。バラなどつる状の草花は、アーチやオベリスクに這わせると豪華な雰囲気に。庭や花壇を仕切る時には、柵やフェンスを使います。
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ支柱 園芸用 イボ付モノタロウ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(50本)
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
クリップ ステンレス製 モノタロウクリップ ステンレス製モノタロウ(62件のレビュー)
389税込428
1セット(10個)ほか
当日出荷
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(バネ部)スチール材質(本体)ステンレス
ステンレスクリップ 一色本店ステンレスクリップ一色本店(26件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)ほか
当日出荷
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。材質(本体)ステンレス・スチール
トンネル用ミニパッカー モノタロウトンネル用ミニパッカーモノタロウ(44件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷
トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。 固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。
用途支柱へシート・ビニールの固定材質PE
イボ支柱 バラ 伝蔵イボ支柱 バラ伝蔵(3件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
ダンポールエコノミー 宇部エクシモダンポールエコノミー宇部エクシモ(24件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(100本)ほか
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
観葉支柱 DAIM観葉支柱DAIM(13件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
トンネルパッカー DAIMトンネルパッカーDAIM(69件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。 クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
菜園かんたんパッカー DAIM菜園かんたんパッカーDAIM(53件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
シートの固定やネット張りに大変便利です。 イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質ポリエチレン
ニューガーデンクリップ 積水樹脂ニューガーデンクリップ積水樹脂(64件のレビュー)
249税込274
1パック(5個)
当日出荷
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
かんたん穴掘り器 小林工具製作所かんたん穴掘り器小林工具製作所(25件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
支柱ハンマー SNアグリーン支柱ハンマーSNアグリーン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
クロスバンド 支柱用 モノタロウクロスバンド 支柱用モノタロウ(61件のレビュー)
199税込219
1パック(10本)
当日出荷
園芸支柱用の連結バンドです。 支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用材質鉄線+メッキシルバー
菜園クロスバンド DAIM菜園クロスバンドDAIM(63件のレビュー)
329税込362
1パック(10本)
当日出荷
支柱交差部分の連結に最適です。
材質スチールシルバー
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ DAIMガーデンアグリパイプ用自在クランプDAIM(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
支柱用穴掘り機 千吉支柱用穴掘り機千吉(38件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。全長(mm)約810材質(刃)刃物鋼
ガーデンアグリパイプ DAIMガーデンアグリパイプDAIM(7件のレビュー)
499税込549
1本
7日以内出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
洋ラン線 渡辺泰洋ラン線渡辺泰(2件のレビュー)
259税込285特価
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
パイプハンド サンエーパイプハンドサンエー(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230タイプ手持ち式
トンネル支柱 積水樹脂トンネル支柱積水樹脂(16件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。グリーン
園芸支柱 シンセイ園芸支柱シンセイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(100本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
用途園芸支柱
焼杭 伝蔵焼杭伝蔵
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
イボ竹 積水樹脂イボ竹積水樹脂(17件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
ガーデンアグリパイプ用固定クランプ DAIMガーデンアグリパイプ用固定クランプDAIM(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
ダンポールR 宇部エクシモダンポールR宇部エクシモ(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻ほか
3日以内出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
アーチ支柱 第一ビニールアーチ支柱第一ビニール(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から6日以内出荷
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
継手 園芸支柱用 モノタロウ継手 園芸支柱用モノタロウ(23件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。 支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。
用途支柱同士を繋ぐ用材質ポリエチレン長さ(mm)約90適合パイプ径(Φmm)16
園芸支柱 いぼ付 モノタロウ園芸支柱 いぼ付モノタロウ(234件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(50本)
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。グリーン材質鋼管製樹脂被覆関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
支柱バンド ゴールデンスター支柱バンドゴールデンスター(16件のレビュー)
639税込703
1パック(20本)
当日出荷
支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心
用途支柱用オプション部品材質CRゴム全長(mm)70
トンネル支柱 積水樹脂トンネル支柱積水樹脂(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5本)
6日以内出荷
先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860寸法W(mm)1200寸法L(mm)2400質量(kg)12外径(Φmm)11目印位置(mm)200曲型3型
ガーデニング用カラー鉄線 渡辺泰ガーデニング用カラー鉄線渡辺泰(8件のレビュー)
349税込384
1袋(15本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質PVC被覆鉄線
グリーン鉄線 DAIMグリーン鉄線DAIM(3件のレビュー)
239税込263
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
鉢植え・ランなどのささえに最適。
材質スチール(樹脂コーティング)
ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ DAIMガーデンアグリパイプ用トンガリキャップDAIM(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップトラスコ品番855-1529材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1516
継ぎっこ 積水樹脂継ぎっこ積水樹脂(30件のレビュー)
369税込406
1袋(6個)
当日出荷
支柱と支柱をまっすぐつなぎます。
らせん杭 南榮工業らせん杭南榮工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
錆止め塗装
用途ビニールハウス・パイプ車庫・パイプ倉庫の固定
パワフル支柱 渡辺泰パワフル支柱渡辺泰(12件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
ハリキャップ 積水樹脂ハリキャップ積水樹脂(6件のレビュー)
399税込439
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
穴あけ大将 モトコマ穴あけ大将モトコマ(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
マルチリング DAIMマルチリングDAIM(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
園芸支柱や菜園アーチ支柱で手軽にトピアリーやタワーが作れます。
パイプステップ サンエーパイプステップサンエー(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。全長(mm)340質量(g)1500タイプ足踏式適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)主な用途小~中型パイプ用
アーチ支柱特集
おすすめ人気ランキング
支柱・アーチ・柵