ラティス/デッキ/オーニング :「フェンス」の検索結果
ラティス・デッキは、ベランダや庭をオシャレで緑豊かな空間に変えてくれるアイテムです。ラティスは、外からの目隠し効果もあります。リーフタイプでは、数多くの葉で外からの視線を防ぐと同時にオシャレになり、緑のカーテンで涼しくなるのが特徴です。室内で使用できる天然の葉を使用したタイプもあり、虫が寄り付かないようになっているのも便利です。木製タイプは、ベランダなどにあるエアコン室外機を囲み、オシャレにしてくれます。洋風な雰囲気づくりに最適で、防腐や防カビ効果があるものもあります。ベランダを敷き詰めることのできるデッキでも木製や人工芝もあり、用途によって選べるようになっています。
関連キーワード
商品豆知識
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド16本
主要材質ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×80
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド12本
主要材質ポリエチレン、塩化ビニル樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×1200×100
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ラティス/デッキ/オーニング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。