14ページ目: 大工道具

大工道具とは、家を建てるなどの大工仕事を行う際に使う作業工具のことです。木彫り作業や木材の面取り、ケガキ作業、DIYにお使いいただけます。どのような木でも作業することができるところが特徴。曲面を削る際に使う鉋や、超硬チップが付いたケガキ針、ハンマーでたたくことができるのみ、刃が取り替え式になっているのみ、プラスチックのハンドルで握りやすいハンドリーマーなどがあり、作業工程などによって適したものをお買い求めいただけます。
1,896件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付) エスコ12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約190刃幅(mm)12アズワン品番64-7874-20
短柄彫刻刀 三角刀 三木章短柄彫刻刀 三角刀三木章
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】【コンパクト設計】:柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。【安来鋼で長持ち】:刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。【職人の手作り】:国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。【刃のかたちマーク】:柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。
材質本体:朴 / 刃:安来鋼全長(cm)約14.5刃型三角刀(角度60)
ボードカンナ30V 六兵衛ボードカンナ30V六兵衛
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
切れ味アップ、30度の刃押さえ。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏、各種プラスターボード、合板、木材の面取り、切削用。材質(鉋台)樫全長(mm)180質量(g)180
ステンレス板付ミニ合板鉋 大五郎ステンレス板付ミニ合板鉋大五郎
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ステンレス板を台底に貼ってあるので、面取り作業時に鉋台を傷めず長持ち!
用途デコラ・新建材などの面取りに。寸法(mm)(鉋台)54X198全長(mm)198質量(g)444刃幅(mm)45(有効:37)
ローラー付 ボードカンナR YSSローラー付 ボードカンナRYSS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
脇キワ鉋 大五郎脇キワ鉋大五郎
2,998税込3,298
1個
予約販売
溝の側面を仕上げる鉋。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)210質量(g)251
敷居作里鉋 大五郎敷居作里鉋大五郎(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
敷居の修正専用作里鉋。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)207質量(g)243
面取鉋 大五郎面取鉋大五郎
2,498税込2,748
1個
29日以内出荷
ステンレス板を張ってあるため台をいためずスムーズに削れます。
用途板材の面取り専用鉋。全長(mm)212質量(g)306
替刃式鉋 替刃 貴克替刃式鉋 替刃貴克
979税込1,077
1袋(2枚)
当日出荷
貴克替刃式鉋48mm用替刃。
用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)48
ヌメ皮ハッカー2丁差 コヅチヌメ皮ハッカー2丁差コヅチ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。
用途ハッカー差用仕様2丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)78×235アズワン品番64-3676-52
58mm平かんな エスコ58mm平かんなエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
仕様面取り・平削り兼用材質刃:スチール、本体:グラスファイバー入り特殊樹脂面取角度45°
追入のみ 剣匠追入のみ剣匠(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に全長(mm)222直径(Φmm)【桂】25柄径(Φmm)21
レバー クランプ (ギア式クランプ) スタックスツールスレバー クランプ (ギア式クランプ)スタックスツールス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド スタックスツールスマーフィーズ マイターボックス 鋸ガイドスタックスツールス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
クラフトピック アルミ柄 ST 千枚通し小 EIGERTOOL(アイガーツール)クラフトピック アルミ柄 ST 千枚通し小EIGERTOOL(アイガーツール)
759税込835
1本
予約販売
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)100材質ステン420J2・アルミ質量(g)15アズワン品番64-9370-89
常造 細工のみ 平 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 細工のみ 平EIGERTOOL(アイガーツール)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。 平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。 輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
全長(mm)175材質刃物鋼
信秀彫刻刀 三角刀 EIGERTOOL(アイガーツール)信秀彫刻刀 三角刀EIGERTOOL(アイガーツール)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 V字形の細彫り、直線彫りに
材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)195質量(g)18刃幅(mm)4.5
千枚通 ヤヨイ化学千枚通ヤヨイ化学
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
木柄は手になじみます。 PC柄は小さくて軽く手軽な作業性です。
精密細工用彫刻刀ナイフ P.Tool精密細工用彫刻刀ナイフP.Tool
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
サビに強いオールステンレス製。非常に幅広くご使用いただけます。
用途○彫刻・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工など造形製作のための彫刻刀です。主に軟材に使用します。 (硬い木材などには使用できません。) ○粘土の削り出しや荒削り、あらゆる面におけるライン出しや表現出し、彫りおこし作業にも便利です。 ○凹凸のモールドにおける角度の強弱付けに便利です。
バーベンダー 一心産業バーベンダー一心産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
16mm八角十手シノー 一心産業16mm八角十手シノー一心産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)310
9mmブラックハッカー(落下防止穴付) 一心産業9mmブラックハッカー(落下防止穴付)一心産業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。
全長(mm)275寸法(Φmm)9仕様落下防止用ロープ取り付け可能柄長さ(mm)145
キングオールステンハッカー 一心産業キングオールステンハッカー一心産業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
キングパワーハッカー 一心産業キングパワーハッカー一心産業
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類ベアリング
角利 ミニ鉋 芯樫 角利(角利産業)角利 ミニ鉋 芯樫角利(角利産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
大工作業に欠かせないかんなをコンパクトにしました。使いこなしてワンランク上の腕前に。芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。
刃幅(mm)42質量(g)310材質(台)切削幅(mm)38材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180
角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利(角利産業)角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12角利(角利産業)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
付属品収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42材質(台)黒壇大きさ材質(刃)ハイスケースポリプロピレン
角利 二枚刃鉋 模様白仕上 角利(角利産業)角利 二枚刃鉋 模様白仕上角利(角利産業)
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。
材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 替刃式細工鉋 ミニ平かんな 角利(角利産業)角利 替刃式細工鉋 ミニ平かんな角利(角利産業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。精密平削りや細工削りができる替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)46高さ(mm)23奥行(mm)149材質(台)材質(刃)炭素鋼SK-5
ノミの柄 ノーブランドノミの柄ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
のみ交換部品です。のみ交換用柄です。
用途のみ交換柄。サイズ幅28×高さ125×奥行き28mm
色付シノー 千吉色付シノー千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(先端)工具鋼
追入のみ BIGMAN(ビッグマン)追入のみBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230質量(g)240タイプ追入のみ刃幅(mm)36
一刀流 小細工のみ BIGMAN(ビッグマン)一刀流 小細工のみBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小細工のみ 溝を造る 穴を作る
角ギリ BIGMAN(ビッグマン)角ギリBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
3日以内出荷
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)203軸径(Φmm)8質量(g)163
ホビーカンナ 替刃 BIGMAN(ビッグマン)ホビーカンナ 替刃BIGMAN(ビッグマン)
529税込582
1袋(2個)
当日出荷
手軽に使える超小型タイプ。シャープな切れ味で細かな作業がラクラク。面取りに。木工の細工に。平面削りに。
質量(g)18
ハッカーメタル入 ヒシカネカハッカーメタル入ヒシカネカ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ハンドル両端に圧入した真鍮メタルブッシュにより、スムーズに回転します。
材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)245
セール針 BIGMAN(ビッグマン)セール針BIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1袋(2本)
4日以内出荷
厚生地布の縫い合わせ、加工やホビーに。(細番の水糸が使えます)
寸法(mm)75×2×2全長(mm)約175タイプセール針質量(g/本)2入数2本入
ステンレス製ハッカー Dリング付 ヒシカネカステンレス製ハッカー Dリング付ヒシカネカ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロの鉄筋工が選ぶ最高級ハッカー
全長(mm)290材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)330
コーナーカットM溝 切削・面取用 BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットM溝 切削・面取用BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)107タイプM溝適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
三ツ目錐 GISUKE(タカギ)三ツ目錐GISUKE(タカギ)
509税込560
1本
翌々日出荷
用途深い穴あけに。
錐 2本組 三ツ目・四方 大工日和錐 2本組 三ツ目・四方大工日和(5件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
用途【三ツ目錐】深い穴あけに。【四方錐】細く小さな穴あけに。
大工道具