48ページ目: 大工道具

大工道具とは、家を建てるなどの大工仕事を行う際に使う作業工具のことです。木彫り作業や木材の面取り、ケガキ作業、DIYにお使いいただけます。どのような木でも作業することができるところが特徴。曲面を削る際に使う鉋や、超硬チップが付いたケガキ針、ハンマーでたたくことができるのみ、刃が取り替え式になっているのみ、プラスチックのハンドルで握りやすいハンドリーマーなどがあり、作業工程などによって適したものをお買い求めいただけます。
1,896件中 1,8811,896
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酒壺 特殊粉末鋼 造作用鉋 押金付 裏出不要 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 造作用鉋 押金付 裏出不要常三郎
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼サイズ8寸刃長(mm)90刃幅(mm)55材質(台)白樫台厚(mm)33台の幅(mm)72刃先幅寸法(mm)48関連資料(0.5MB)
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要常三郎
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要 常三郎酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(普通口) 裏出不要常三郎
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
鉋 2枚刃 48mm 若獅子鉋 2枚刃 48mm若獅子
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
正確な平面を作りあげるのに向いてる鉋です。
用途木材を削る際に刃数2枚刃全長(mm)約210刃幅(mm)48切削幅(mm)42(有効)アズワン品番64-3670-17
版画刀 印刀左 道刃物工業版画刀 印刀左道刃物工業
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
鋭い刃先を使った細かい作業に。研いで刃先が短くなったら刃を出して使えます。
用途木版画用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ(丸)全長(mm)130柄長さ(mm)110刃型キワ(印刀)型
版画刀 印刀 道刃物工業版画刀 印刀道刃物工業
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
鋭い刃先を使った細かい作業に。研いで刃先が短くなったら刃を出して使えます。
用途木版画用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ(丸)柄長さ(mm)110全長(mm)130刃型キワ(印刀)型
ワンタッチ式上棟品 DX サクライ(桜井)ワンタッチ式上棟品 DXサクライ(桜井)
10,980税込12,078
1箱(2セット)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーミニ鉋 ヤヨイ化学ホビーミニ鉋ヤヨイ化学
349税込384
1パック(2枚)ほか
8日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。 刃の調整はネジ1本で簡単にできます。 押し引き両方可能です。 木材加工の平面削り、面取りの他、ビニル床タイルの側面仕上げにも便利です。
刃幅(mm)27
面取全科 KLASS(クラス/旧:極東産機)面取全科KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,400税込2,640
1個
5日以内出荷
表面のヤスリでボード削り、裏面のカンナで面取りができます。 ヤスリはステンレス製、台はプラスチック製で丸洗いができます。 カンナの刃はカッター替刃(大)が利用でき、刃の調節はダイヤル式で簡単です。
幅(mm)55長さ(mm)250
二丁鎌毛引き ヤヨイ化学二丁鎌毛引きヤヨイ化学
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ホゾやホゾ穴の位置決めの際のけがきにご使用ください。 2本の線を一度にけがく事ができます。
ボードカンナ120 H45 ヤヨイ化学ボードカンナ120 H45ヤヨイ化学
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
高耐久アルミダイカストボディで変形せず磨耗にも強く、また面取幅は、調整板で4段階に調整できます。 刃はカッター替刃大を半分に折って使用します。取付け角度が30°で従来の60°の製品に比べて約1.5倍の切れ味を実現しています。 下端面にフッ素コーティング加工で滑りも良好です。
ボードカンナ120 V30 ヤヨイ化学ボードカンナ120 V30ヤヨイ化学
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
高耐久アルミダイカストボディで変形せず磨耗にも強く、また面取幅は、調整板で4段階に調整できます。 刃はカッター替刃大を半分に折って使用します。取付け角度が30°で従来の60°の製品に比べて約1.5倍の切れ味を実現しています。 下端面にフッ素コーティング加工で滑りも良好です。
ボードカンナ180 H45 ヤヨイ化学ボードカンナ180 H45ヤヨイ化学
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
高耐久アルミダイカストボディで変形せず磨耗にも強く、また面取幅は、調整板で4段階に調整できます。 刃はカッター替刃大を半分に折って使用します。取付け角度が30°で従来の60°の製品に比べて約1.5倍の切れ味を実現しています。 下端面にフッ素コーティング加工で滑りも良好です。
利蔵鉋 ヤヨイ化学利蔵鉋ヤヨイ化学
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。 面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。
付属品替刃1枚(本体に取付済)
ポケットプレ ヤヨイ化学ポケットプレヤヨイ化学
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
側面仕上げが20mmまでできます。 カッターのL型刃が使用でき、刃の交換が容易です。
サイズS-200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×146×24使用長さ(mm)(L刃)40~50
コーナープレ ヤヨイ化学コーナープレヤヨイ化学
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
化粧テープ用に溝がついた面取りカンナです。 カッターのL型刃が使用でき、刃の交換が容易です。
サイズH-161寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×146×24使用長さ(mm)(L刃)40~50
大工道具