8ページ目: 大工道具

大工道具とは、家を建てるなどの大工仕事を行う際に使う作業工具のことです。木彫り作業や木材の面取り、ケガキ作業、DIYにお使いいただけます。どのような木でも作業することができるところが特徴。曲面を削る際に使う鉋や、超硬チップが付いたケガキ針、ハンマーでたたくことができるのみ、刃が取り替え式になっているのみ、プラスチックのハンドルで握りやすいハンドリーマーなどがあり、作業工程などによって適したものをお買い求めいただけます。
1,896件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のみ勝 集成材追入 小山金属工業所のみ勝 集成材追入小山金属工業所
16,980税込18,678
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
樹脂柄セパとおし 土牛樹脂柄セパとおし土牛
599税込659
1個
翌々日出荷
用途樹脂柄セパとおし。
丸キリ Wera丸キリWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。全長(mm)197トラスコ品番411-7212質量(g)82.4軸長(mm)105刃先丸キリ
角キリ Wera角キリWera
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。全長(mm)199トラスコ品番411-7221質量(g)79.2軸長(mm)107刃先角キリ
彫刻用材 梅鉢龍馬彫刻用材梅鉢龍馬
739税込813
1個
当日出荷
彫刻刀で削るのに最適な木材です。
用途彫刻用板。幅(mm)150寸法(mm)100×150高さ(mm)100質量(g)120奥行(mm)15
彫刻刀用バレン ノーブランド彫刻刀用バレンノーブランド
229税込252
1個
当日出荷
木版を刷る時に使う道具です。版画などでご使用いただけます。
用途彫刻用バレン。仕様丸型幅(mm)60高さ(mm)10質量(g)10奥行(mm)60
細工反鉋 梅鉢龍馬細工反鉋梅鉢龍馬(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大きな曲面を削るのに適した鉋です。
用途細工用。刃幅(mm)24幅(mm)38高さ(mm)120質量(g)120奥行(mm)35
細工クシ鉋 梅鉢龍馬細工クシ鉋梅鉢龍馬(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。高さ(mm)180
台付鉋 千吉台付鉋千吉(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。
用途木材表面の削り加工。
KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm) 角利(角利産業)KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)角利(角利産業)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)19、25トラスコ品番363-4116材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
リフトアップ 土牛リフトアップ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具仕様(ボード受け巾)80mm全長(mm)155全質量(g)約600
コーナープレ ホーライコーナープレホーライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全長(mm)145高さ(mm)40適合替刃L型カッター替刃
四面カンナ 天心四面カンナ天心
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途本職用刃幅(mm)58全長(mm)260品名と仕様本体仕様四面替刃式RoHS指令(10物質対応)対応
玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し H&H玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差しH&H(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に材質本体/黒牛床皮リベット/スチール種別鉄筋工具・ハッカー差し適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
CRクロスハッカー MIKICRクロスハッカーMIKI
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途CRクロスハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
絶妙な着脱感金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。
用途EBISU社製 水平器 トビレベル2専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
AWハッカー MIKIAWハッカーMIKI
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上げ頭部アプセット鍛造
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M別所二郎作
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
角柄 ネズミ刃錐 SK11角柄 ネズミ刃錐SK11
519税込571
1本
当日出荷
太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
角柄 四方錐 SK11角柄 四方錐SK11
509税込560
1本
当日出荷
細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
タイヤ交換レンチセット SK11タイヤ交換レンチセットSK11
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
細工針 若獅子細工針若獅子
229税込252
1個
翌々日出荷
材質工具鋼
彫刻刀 アークランドサカモト彫刻刀アークランドサカモト
429税込472
1個
翌々日出荷
用途木工、彫刻作業に材質刃は付鋼製、刀身:SKS-2 柄:ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(グリップ)滑りにくいエラストマー樹脂
追入のみ 面取3本組 KAKURI追入のみ 面取3本組KAKURI
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途建築、建具、家具、小細工などのあらゆる木工に。トラスコ品番268-1117全長(mm)215
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚 Viking Armバイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚Viking Arm
3,098税込3,408
1セット
翌々日出荷
バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。
用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
彫刻刀セット まるいち彫刻刀セットまるいち
999税込1,099
1個
当日出荷
学童用彫刻刀のベストセラーです。刃は全鋼製です。注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画・彫刻堀り等。仕様プラケース入・5本組・バレン付材質柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)
ポケットプレ V型 ホーライポケットプレ V型ホーライ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。
用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
ラバーグリップ彫刻刀 小丸刃 まるいちラバーグリップ彫刻刀 小丸刃まるいち
339税込373
1本
当日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)刃型小丸刃
パワーグリップ彫刻刀  鎌倉 三木章パワーグリップ彫刻刀 鎌倉三木章
789税込868
1本
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃先(mm)鎌倉9刃型鎌倉
ALC面取鉋 土牛ALC面取鉋土牛
5,998税込6,598
1本
当日出荷
1枚刃は引いて面取りするタイプ。
仕様1枚刃全長(mm)210全質量(g)365
木工用チゼルのみ24ミリ BY-24 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ24ミリ BY-24BIGMAN(ビッグマン)
739税込813
1丁
4日以内出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)24柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 きり三角刃 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり三角刃BIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1本
3日以内出荷
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。サイズタイプ三角刃
鏡獅子 きり四角刃 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり四角刃BIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1本
3日以内出荷
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。タイプ四角刃
金盤 常三郎金盤常三郎
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷
本職さんの要望にお答えした、しっかりもんの金盤を造りました。より正確なウラ研ぎ、鏡面加工に最適です。 精密研磨仕上げでヒズミが無く、両面使用可能 板厚がレギュラー11.5mm、特厚24.5mmと厚く、一般的な金盤の倍の体積を持つ 鋼のくいつきが良く、素早く仕上げることができます 面が傷んだら再研磨ができて経済的 大判は台直し、砥石面直しのペーパー台にも使えます
木工ネズミ刃錐 長谷伸木工ネズミ刃錐長谷伸
449税込494
1個
5日以内出荷
太く深い穴をあけられます。竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途木工穴あけ作業に。
波板キリ 5.5mm 若井産業波板キリ 5.5mm若井産業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい使用していない時、ガイド部分がキリを保護握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用穴をあけやすいように鋭角キリを採用先端部分が半透明で、キリのねらいをつけやすい
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
八戒棒 補強付き 朱鷺(TOKI)八戒棒 補強付き朱鷺(TOKI)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに全長(mm)2140質量(kg)5.5
創 豆平鉋 二枚刃 与板利器工業創 豆平鉋 二枚刃与板利器工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。鉋の刃が木目に引っかからないように調整された二枚刃の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数2枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
翔 替刃式のみ 与板利器工業翔 替刃式のみ与板利器工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝与板利器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
大工道具