鉋(カンナ)とは、木の表面を滑らかに仕上げる大工道具です。代表的な平鉋も、太い柱の表面のように大きな面を仕上げるものから、木口や細工物、面取りに使うミニ鉋までいくつもの種類があります。平面だけでなく、大きな曲面の仕上げに使う反鉋、入隅には際(キワ)鉋、敷居の溝などを仕上げるものなど、多様なラインナップで使い分けが可能です。初心者にも気軽に扱えるのは、刃を研いだり押さえ金の調整など、難しい作業をする必要がない替え刃式。替え刃も各種扱っています。台直し鉋は、本格的な鉋を使う方には、鉋台の下端調整のために必要です。石膏ボードの木口や面取り仕上げに使うボード鉋も、このカテゴリで扱っています。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。
用途デコラ材の表面加工に。 材質(鉋台)樫 全長(mm)188 質量(g)455 刃幅(mm)45
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

大五郎平鉋
正確な平面を作り上げる二枚刃鉋
用途鉋掛け作業に。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六兵衛立鉋
硬い材料や鉋台の下端の修正に使います。
用途鉋台の修正に。 材質(鉋台)樫 全長(mm)168 質量(g)465 刃幅(mm)45
1個
8,798 税込9,678
14日以内出荷

ステンレス板を台底に貼ってあるので、面取り作業時に鉋台を傷めず長持ち!
用途デコラ・新建材などの面取りに。 寸法(mm)(鉋台)54X198 全長(mm)198 質量(g)444 刃幅(mm)45(有効:37)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)樫台二枚カンナ
平面仕上げ用カンナ。台の下端は中止上げ用に調整しています。
用途平面仕上げ用 仕様本仕込み本刃付け 材質(台)
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼 サイズ8寸 刃長(mm)98 刃幅(mm)45 台厚(mm)34 台の幅(mm)67 刃先幅寸法(mm)40 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼 サイズ8寸 刃長(mm)98 刃幅(mm)45 台厚(mm)34 台の幅(mm)67 刃先幅寸法(mm)40 関連資料(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

組んだ後に削りたいときやノミでは用を成さない場面など柱や敷居の隅を削る仕上げ鉋。小回りの利く安定した品質です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)30 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

フロアー材等集成材専用の面取り用として下幅に1.5mmのステンレスを張っています。下端の摩耗がなく、作業性も大幅にUPします。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

身幅50mmと業界で初めてハイス鋼を製品化した常三郎ベストセラーの鉋使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 台厚(mm)28 台の幅(mm)65 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集成材、合板などの加工に最適です。硬い材質に最適です。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途集成材の表面仕上げ。 刃幅(mm)45 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途デコラ材の表面仕上げ。 刃幅(mm)45 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
用途集成材の面取りに。 材質(鉋台)樫 全長(mm)198 質量(g)550 刃幅(mm)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

集成材の表面を正確に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。
用途集成材の鉋掛けに。 材質(鉋台)樫 全長(mm)198 質量(g)545 刃幅(mm)45
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

スリーナイン島野替刃 45
刃幅(mm)45 材質(刃)SKS-8
1箱
5,498 税込6,048
7日以内出荷

従来の替刃式鉋と違い本格派の鉋です。 使い方は従来の鉋と同様で、わずらわしい研ぎがいりません。 替刃はSKS8で、髭もそれる程よく切れます。 替刃3枚付属しています。
サイズ長さ1尺3寸
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ7寸 刃長(mm)80 刃幅(mm)50 材質(台)白樫 刃先幅寸法(mm)45 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

『大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング