2ページ目: 鉋(カンナ)

鉋(カンナ)とは、木の表面を滑らかに仕上げる大工道具です。代表的な平鉋も、太い柱の表面のように大きな面を仕上げるものから、木口や細工物、面取りに使うミニ鉋までいくつもの種類があります。平面だけでなく、大きな曲面の仕上げに使う反鉋、入隅には際(キワ)鉋、敷居の溝などを仕上げるものなど、多様なラインナップで使い分けが可能です。初心者にも気軽に扱えるのは、刃を研いだり押さえ金の調整など、難しい作業をする必要がない替え刃式。替え刃も各種扱っています。台直し鉋は、本格的な鉋を使う方には、鉋台の下端調整のために必要です。石膏ボードの木口や面取り仕上げに使うボード鉋も、このカテゴリで扱っています。

商品豆知識

392件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 L別所二郎作
1,898税込2,088
1枚
予約販売
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)270×40質量(g)93タイプスクエア型L対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
最適カンナミニ J-50 Rakuda(ラクダ/清水製作所)最適カンナミニ J-50Rakuda(ラクダ/清水製作所)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。
用途平面の荒削り・中削りカンナ。仕様木工用材質本体:アルミダイカスト
木工用カービングピーラー替刃 BIGMAN(ビッグマン)木工用カービングピーラー替刃BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1枚
当日出荷
野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
創一郎 角面鉋 与板利器工業創一郎 角面鉋与板利器工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
均一な面取りができます。一定の太さに面を取れます。
用途面取り。刃幅(mm)24材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
替刃式1枚カンナ 六兵衛替刃式1枚カンナ六兵衛
1,498税込1,648
1個
当日出荷
最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)150質量(g)180刃幅(mm)42
平鉋 大五郎平鉋大五郎
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
正確な平面を作り上げる二枚刃鉋
用途鉋掛け作業に。
クシ型鉋 大五郎クシ型鉋大五郎
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から92日以内出荷
敷居の溝を修正するのに便利です。
用途細溝や深溝を削る作業に。全長(mm)182
替刃式鉋 貴克替刃式鉋貴克
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。特許方式で逆目にならない。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)255質量(g)800刃幅(mm)58、有効幅:50
無印 脇キワカンナ 角利(角利産業)無印 脇キワカンナ角利(角利産業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。
幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)300奥行(mm)205材質(台)切削幅(mm)12材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 二枚刃鉋 角利(角利産業)角利 二枚刃鉋角利(角利産業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から7日以内出荷
オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。
材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
鎌毛引 TAKAGI(高儀)鎌毛引TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
ALC用 面取かんな(1枚刃) エスコALC用 面取かんな(1枚刃)エスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588DB-1
24mm そり鉋(細工用) エスコ24mm そり鉋(細工用)エスコ(1件のレビュー)
3,210税込3,531
1個
当日出荷
エスコ品番EA588DA-4
細工反鉋 梅鉢龍馬細工反鉋梅鉢龍馬(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大きな曲面を削るのに適した鉋です。
用途細工用。刃幅(mm)24幅(mm)38高さ(mm)120質量(g)120奥行(mm)35
細工クシ鉋 梅鉢龍馬細工クシ鉋梅鉢龍馬(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。高さ(mm)180
台付鉋 千吉台付鉋千吉(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。
用途木材表面の削り加工。
コーナープレ ホーライコーナープレホーライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全長(mm)145高さ(mm)40適合替刃L型カッター替刃
四面カンナ 天心四面カンナ天心
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途本職用刃幅(mm)58全長(mm)260品名と仕様本体仕様四面替刃式RoHS指令(10物質対応)対応
別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M別所二郎作
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
ポケットプレ V型 ホーライポケットプレ V型ホーライ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
手の平サイズで使いやすい、面取り作業用の鉋です。木材・新建材などの面取り作業に最適な鉋です。化粧テープ・コーナーテープのはみだし部分のカットにも使えます。刃はカッター刃(L型刃)が使えます。刃先の出幅は、ネジで調整可能です。
用途木材・新建材などの面取り作業に。刃形カッターL型刃
ALC面取鉋 土牛ALC面取鉋土牛
5,998税込6,598
1本
当日出荷
1枚刃は引いて面取りするタイプ。
仕様1枚刃全長(mm)210全質量(g)365
金盤 常三郎金盤常三郎
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷
本職さんの要望にお答えした、しっかりもんの金盤を造りました。より正確なウラ研ぎ、鏡面加工に最適です。 精密研磨仕上げでヒズミが無く、両面使用可能 板厚がレギュラー11.5mm、特厚24.5mmと厚く、一般的な金盤の倍の体積を持つ 鋼のくいつきが良く、素早く仕上げることができます 面が傷んだら再研磨ができて経済的 大判は台直し、砥石面直しのペーパー台にも使えます
創 豆平鉋 二枚刃 与板利器工業創 豆平鉋 二枚刃与板利器工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
使いやすい小型の鉋です。鉋の刃が木目に引っかからないように調整された二枚刃の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数2枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝与板利器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋 替刃与板利器工業(1件のレビュー)
539税込593
1枚
翌々日出荷
替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
創 小鉋 与板利器工業創 小鉋与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
貴克 替刃式鉋替刃2枚入 与板利器工業貴克 替刃式鉋替刃2枚入与板利器工業
1,598税込1,758
1セット(2枚)
翌々日出荷
貴克替刃式鉋48mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)48
創一郎 櫛型作里 与板利器工業創一郎 櫛型作里与板利器工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
ボードカンナWVミニ 六兵衛ボードカンナWVミニ六兵衛(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
業界初、ボード貼り付け後にも面取りできるダブルV溝。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏ボード、木材、ベニア等の面取りに。材質(鉋台)樫全長(mm)145質量(g)130
替刃式1枚カンナ 45°90°定規 六兵衛替刃式1枚カンナ 45°90°定規六兵衛
278税込306
1個
当日出荷
六兵衛替刃式1枚カンナ専用定規。鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。全長(mm)120質量(g)30
立鉋 六兵衛立鉋六兵衛
8,798税込9,678
1個
14日以内出荷
硬い材料や鉋台の下端の修正に使います。
用途鉋台の修正に。材質(鉋台)樫全長(mm)168質量(g)465刃幅(mm)45
替刃式鉋 替刃 貴克替刃式鉋 替刃貴克(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(2枚)
当日出荷
貴克替刃式鉋42mm用替刃。
用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)42
ボードカンナ120 V45 タジマツール(TJMデザイン)ボードカンナ120 V45タジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
無印 敷居作里カンナ 角利(角利産業)無印 敷居作里カンナ角利(角利産業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)230奥行(mm)210材質(台)切削幅(mm)18材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 二枚刃鉋 油台 角利(角利産業)角利 二枚刃鉋 油台角利(角利産業)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
大工作業に欠かせない鉋です。使いこなせばワンランク上の腕前になれます。油台は台の狂いが少なく、滑りもよく、刃の調整も楽です。この製品は職人の手仕上げによる本刃付をしています。台については自然乾燥させた国産樫材を使用しています。
材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 替刃式細工鉋 専用替刃 角面・平用 角利(角利産業)角利 替刃式細工鉋 専用替刃 角面・平用角利(角利産業)
1,298税込1,428
1台
予約販売
角利替刃式細工鉋の角面・平用専用替刃です。刃を替えることで簡単に切れ味を復活させることが出来ます。
刃幅(mm)30材質(刃)刃物用炭素鋼
筋毛引 一枚刃 TAKAGI(高儀)筋毛引 一枚刃TAKAGI(高儀)
899税込989
1個
当日出荷
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材寸法(mm)90
豆平鉋 一枚刃 大工日和豆平鉋 一枚刃大工日和
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途木口削り・面取り・小さな面積の面削りに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材寸法(mm)40
ホビーかんな用 替刃 H2ホビーかんな用 替刃H2
369税込406
1枚
当日出荷
用途面取りや平面削りに。
細工用 豆内丸鉋 GISUKE(タカギ)細工用 豆内丸鉋GISUKE(タカギ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
用途鉋台が凹面になっており、凸面の仕上げに。材質刃部/安来鋼(青紙付)、台/白樫寸法(mm)18

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

鉋(カンナ)