絞り込み
刃幅(mm)
  • 18
  • 15(9)
  • 21(10)
  • 24(10)
  • 27(20)
  • 30(31)
  • 33(26)
  • 36(39)
  • 39(35)
  • 42(64)
  • 44(23)
  • 45(19)
  • 48(47)
  • 50(30)
  • 55(22)
  • 58(21)
  • 60(11)
  • 65(33)
  • 70(35)
  • 80(23)
ブランド
  • 常三郎(6)
  • 与板利器工業(5)
  • 梅鉢龍馬(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • 小山金属工業所(1)
  • 千吉(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鉋(カンナ)とは、木の表面を滑らかに仕上げる大工道具です。代表的な平鉋も、太い柱の表面のように大きな面を仕上げるものから、木口や細工物、面取りに使うミニ鉋までいくつもの種類があります。平面だけでなく、大きな曲面の仕上げに使う反鉋、入隅には際(キワ)鉋、敷居の溝などを仕上げるものなど、多様なラインナップで使い分けが可能です。初心者にも気軽に扱えるのは、刃を研いだり押さえ金の調整など、難しい作業をする必要がない替え刃式。替え刃も各種扱っています。台直し鉋は、本格的な鉋を使う方には、鉋台の下端調整のために必要です。石膏ボードの木口や面取り仕上げに使うボード鉋も、このカテゴリで扱っています。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードカンナVH ムラテックKDS

    ボードカンナVH

    ムラテックKDS
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
    用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。刃幅(mm)18仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能トラスコ品番837-0751セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス全長(mm)180質量(g)247刃長(mm)50刃厚(mm)0.5寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm2018年トラスコ掲載ページ7 0059
  • 創一郎 櫛型作里 与板利器工業

    創一郎 櫛型作里

    与板利器工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
    用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 細工クシ鉋 梅鉢龍馬

    細工クシ鉋

    梅鉢龍馬(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
    用途細工用。高さ(mm)180
  • 創一郎 外丸鉋 与板利器工業

    創一郎 外丸鉋

    与板利器工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    削る部材が内丸に仕上がる鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。
    用途凹型の曲面を削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 創一郎 内丸鉋 与板利器工業

    創一郎 内丸鉋

    与板利器工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    鉋の削り面が丸くへこんでいる為、部材の外側を丸く削れます。家具や楽器などの細工にも使用されています。
    用途部材を丸く削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 創一郎 ミゾ鉋 与板利器工業

    創一郎 ミゾ鉋

    与板利器工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
    用途敷居や鴨居の溝などを削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
  • 重友 シキイ作里 与板利器工業

    重友 シキイ作里

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    敷居など18mm幅の浅い仕上げに使用します。敷居の溝を削るときにてきしています。
    用途敷居の溝を削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ
  • 敷居作里 鋼付き 袋入り 千吉

    敷居作里 鋼付き 袋入り

    千吉(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
    用途木工用。刃幅(mm)18
  • 細工鉋 梅鉢龍馬

    細工鉋

    梅鉢龍馬
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    用途細工用。幅(mm)28高さ(mm)140奥行(mm)30刃幅(mm)18
  • SK鋼 二枚作里鉋 小山金属工業所

    SK鋼 二枚作里鉋

    小山金属工業所
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    敷居や鴨居の溝を削るときに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青鋼 細工四方反り鉋 押金付 常三郎

    青鋼 細工四方反り鉋 押金付

    常三郎
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
    用途凹み面削りに使用します材質青鋼サイズ3寸材質(台)白樫
  • 青鋼 細工外丸鉋 押金付 常三郎

    青鋼 細工外丸鉋 押金付

    常三郎
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
    材質青鋼材質(台)白樫
  • 青鋼 細工内丸鉋 押金付 常三郎

    青鋼 細工内丸鉋 押金付

    常三郎
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。
    材質青鋼材質(台)白樫
  • 青鋼 細工反り鉋 押金付 常三郎

    青鋼 細工反り鉋 押金付

    常三郎
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
    用途凹み面削りに使用します材質青鋼材質(台)白樫
  • 青鋼 細工キワ鉋 押金付 常三郎

    青鋼 細工キワ鉋 押金付

    常三郎
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
    材質青鋼材質(台)白樫
  • 青鋼 細工平鉋 押金付 常三郎

    青鋼 細工平鉋 押金付

    常三郎
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
    材質青鋼材質(台)白樫

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

豆カンナ特集
おすすめ人気ランキング
鉋(カンナ)