絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 25(20)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 60(4)
端末・金具仕様
  • Dリング(1)
  • Jフック/クロスフック(6)
  • その他(1)
  • エンドレス(12)
  • オープンフック(7)
  • シボリ縫製(4)
  • セーフティクロス(1)
  • デルタリング(2)
  • パレットフック(1)
  • ワンピース(1)
ベルト長さ(m)
  • 4.5
  • 0.3(2)
  • 0.5(9)
  • 1(42)
  • 1.5(2)
  • 1.8(3)
  • 2(9)
  • 2.35(5)
  • 3(38)
  • 3.5(3)
  • 4(72)
  • 4.8(3)
  • 4.85(4)
  • 5(115)
  • 5.5(7)
  • 6(76)
  • 7(39)
  • 8(36)
  • 9(5)
  • 10(3)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(15)
  • 3.5(1)
  • -(12)
ベルト長さ巻取側(m)
  • 1(1)
  • 4(15)
  • 4.0(1)
  • 4.5(10)
  • -(1)
ブランド
  • オーエッチ工業(13)
  • シライ(4)
  • allsafe(3)
  • SK11(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 明大(1)
オーエッチ工業・シライ・allsafe・SK11・日本緑十字社・明大
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
25(20)
35(1)
50(1)
60(4)
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラチェット式ベルト荷締機 SK11ラチェット式ベルト荷締機SK11
2,988税込3,287
1本
当日出荷
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット式ベルト荷締機 SK11ラチェット式ベルト荷締機SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラチェットバックル 黒 オープンフック付 シライラチェットバックル 黒 オープンフック付シライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプトラスコ品番793-1751材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)60質量(kg)0.65高さ(mm)38奥行(mm)116最大使用荷重(t)0.2
ラチェットバックル 黒 ナローフック付 シライラチェットバックル 黒 ナローフック付シライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラチェットバックル 黒 スナップフック付 シライラチェットバックル 黒 スナップフック付シライ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)オーエッチ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5765材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.55材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機 明大ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機明大
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
簡単操作ですばやく結束できます。
ラッシングベルト パレットフック オーエッチ工業ラッシングベルト パレットフックオーエッチ工業
3,598税込3,958
1台
当日出荷
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として仕様カムバックル式タイプトラスコ品番370-5366材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.55最大使用荷重(t)0.08
ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafeラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)allsafe
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、エンドレス用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)オーエッチ工業
9,498税込10,448
1本
11日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5757材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業ラッシングベルト 鍛造セーフティオーエッチ工業
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業ラッシングベルト デルタリングオーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル最大使用荷重(t)0.2
ベルロック 日本緑十字社ベルロック日本緑十字社
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途トラック用材質ポリエステル
ラッシングベルトステンレス製(オープンフック) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(オープンフック)オーエッチ工業
9,498税込10,448
1本
当日出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5781材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.75材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルトステンレス製(当布縫製) オーエッチ工業ラッシングベルトステンレス製(当布縫製)オーエッチ工業
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5773材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.6材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト