「ベルト幅(mm)」から絞り込む
キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式KITO(キトー)7日以内出荷から14日以内出荷
・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
ベルトラッシング ラチェットバックル式KITO(キトー)当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール色青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
ベルトラッシング(プルラチェットバックル式)KITO(キトー)9日以内出荷
BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。重量物、大型形状品のラッシングに最適です。
その他最大10kNベルト幅(mm)50破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)KITO(キトー)9日以内出荷
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。
その他最大10kNベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SH【調整側】SH破断荷重(kN)40
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
荷締め機DEEN.J税込¥2,858¥2,598