絞り込み
形状
形状
丸型(1)
形状
角型(9)
ブランド
  • 倉敷化工(2)
  • (2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(7)
  • 特殊ブレンドゴム(1)
  • 非移行性ゴム(1)
材質(ゴム)
  • その他(1)
  • 合成ゴム(1)
最大許容荷重(N)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 62(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 245(1)
  • 294(1)
  • 390(1)
  • 686(1)
  • 1274(1)
  • 2000(1)
  • 2900(1)
  • 2940(1)
  • 4400(1)
  • 19600(1)
  • 29400(1)
  • 39200(1)
  • 49000(1)
ねじの呼び
  • -(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M12(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
-・M5・M6・M8・M12・M16・M20
接続方式
  • 両端おねじ(2)
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(3)
  • 片端おねじ(1)
両端おねじ・両端めねじ・丸穴・片端おねじ
適合用途
  • 防振
  • 緩衝(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
丸型
丸型(1)
角型
角型(9)
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から翌々日出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角防振ゴム TRUSCO六角防振ゴムTRUSCO(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
電材用防振ゴム 穴あき 光電材用防振ゴム 穴あき(5件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷
空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形厚さ(mm)10穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム 穴あき 角 WAKI(和気産業)防振ゴム 穴あき 角WAKI(和気産業)
129税込142
1個
当日出荷
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形厚さ(mm)10ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
スプリングマット SM 倉敷化工スプリングマット SM倉敷化工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム形状角形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
ラバーエース(防振ゴム) アズワンラバーエース(防振ゴム)アズワン(1件のレビュー)
3,534税込3,887
1箱(4個)
当日出荷から翌々日出荷
形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
直径40x3mmゴムクッション(4枚) エスコ直径40x3mmゴムクッション(4枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
UVエコパット 角型防振ゴム WAKI(和気産業)UVエコパット 角型防振ゴムWAKI(和気産業)
789税込868
1個
翌々日出荷
高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振
角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)角型防振ゴムTOZEN(トーゼン)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
角形防振ゴム RK 倉敷化工角形防振ゴム RK倉敷化工
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
角形防振ゴム