絞り込み

ドラム缶レンチ
Ampco¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-4646全長(mm)305質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
防爆ドラム缶用レンチ
TAURUS¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ドラム缶用レンチ
HAMACO(浜田工業)¥77,980税込¥85,7781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-9982材質ベリリュウム銅合金全長(mm)520質量(g)1200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆 ドラム缶用レンチ
HAMACO¥29,980~税込¥32,978~1丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
防爆ドラム缶用レンチ
PROMOTE(プロモート)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途各種のドラム缶の栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。全長(mm)390質量(kg)1.3
『防爆スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![305mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559367-180824-02.jpg)


![385mm [ノンスパーク]ドラム缶レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559351-180824-02.jpg)