液体肥料 :「切花用花」の検索結果

液体肥料とは、花や野菜などの植物に与える液体の肥料です。チッ素やリン酸、カリなどがバランスよく配合されており、植物の活性に役立ちます。液体なので、根からすぐに吸収させることができる反面、水やりの時などに流れ出ていってしまいやすいので、効果の持続性は短いということが特徴。また、植え替えや弱った植物を回復させたい時に使用する活力剤は二価鉄イオン が主成分となっており、栄養や水分の吸収を高めることができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合作物」から絞り込む
野菜(1)
亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。 成分水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。) 使用量葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔) 取扱説明書(0.15MB) 適合作物野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります