絞り込み
適合作物
- 草花(3)
ブランド
- OATアグリオ
- クリザールジャパン(32)
- 生科研(25)
- ハイポネックスジャパン(21)
- ジェイカムアグリ(14)
- スミザーズオアシス(14)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(12)
- フジ日本精糖(12)
- 清和肥料工業(12)
- アルム農材(10)
- イノチオプラントケア(7)
- 味の素ヘルシーサプライ(7)
- メネデール(6)
- 国華園(6)
- TOMSON(トムソン)(6)
- グリーン・グリーン(6)
- A-TEC(5)
- ヨーキ産業(5)
- 大興貿易(5)
- ブランドをもっと見る
「適合作物」から絞り込む
草花(3)

美咲ファーム
OATアグリオ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10L)当日出荷切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)成分糖類、無機イオン、抗菌剤使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください適合作物切り花
サンピ833neo
OATアグリオ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(1200g)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。 有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
アミノサンピ
OATアグリオ¥17,980税込¥19,7781缶(12kg)8日以内出荷幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。用途コック付き成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
美咲プロ
OATアグリオ¥3,500税込¥3,8501個(2.5L)6日以内出荷生け水中のバクテリア、カビをしっかり抗菌します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりやツヤを長く保ちます。栄養分の効果で、処理後の日持ちが違います。用途水でうすめて、100倍に希釈してお使いください。水切りした新鮮な花を、葉が水につからないよう取り除いて、生けてください。成分糖類、無機イオン、抗菌剤適合作物切花
カルハード
OATアグリオ¥3,698税込¥4,0681袋(1L)当日出荷細胞が強化され、品質や日持ちの良い作物が収穫できます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。栽培中に、カルハードを直接作物体へ散布することにより、カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。使いやすい液剤タイプで、作物に白い汚れが残りません。用途カルシウム補給剤成分カルシウム(CaOとして11%)、糖類、有機酸登録保証徳島県第290号