液体肥料 :「万田酵素」の検索結果

液体肥料とは、花や野菜などの植物に与える液体の肥料です。チッ素やリン酸、カリなどがバランスよく配合されており、植物の活性に役立ちます。液体なので、根からすぐに吸収させることができる反面、水やりの時などに流れ出ていってしまいやすいので、効果の持続性は短いということが特徴。また、植え替えや弱った植物を回復させたい時に使用する活力剤は二価鉄イオン が主成分となっており、栄養や水分の吸収を高めることができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合作物」から絞り込む
サボテン(1)
ハーブ(1)
庭木(2)
果樹(4)
花木(3)
草花(5)
観葉植物
野菜(7)
鉢花(3)
その他(1)
適合作物をもっと見る
「万田31号」は、安心・安全な農業資材です。広島県に特殊肥料として届け出ており、有機JAS認定を受けている生産者も使用しています。 原材料には、41種類の厳選された素材(植物または植物由来)を使用。果実類(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル、ぶどう、山桃、柑橘など)・根菜類(ニンジン、ニンニクなど)・穀類(米、トウモロコシ、小麦、大豆など)・海藻類(コンブ、ワカメなど)などを微生物により3年以上、発酵・熟成させて製品化しています。
用途健苗育成・増収・品質向上(外観・品質)・障害回復・日持向上 適合作物(葉茎菜類)ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、アスパラなど、(根菜類)ダイコン、ニンジン、ゴボウなど、(果菜類)ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン、スイカ、カボチャなど、(穀類・豆類・イモ類)水稲、エダマメ、ダイズ、ジャガイモ、ヤマノイモ、サツマイモなど、(果樹)ミカン、リンゴ、ブドウ、イチヂク、(その他)花卉、観葉植物、その他 形状ペースト 関連資料(3.83MB)
1個(100mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三要素に加え植物に必要な鉄をはじめとした各種微量要素をバランスよく配合したオールマイティーな液体肥料です。特にリン酸、カリを強化し花付き、実付きや根張りを良くします。あらゆる植物に安心してお使いいただけます。
適合作物あらゆる植物 成分チッソN5、リン酸P12、カリK6 希釈倍率500~2000 登録保証77342
1本(1L)
929 税込1,022
当日出荷

アイリスオーヤマ植物用万田酵素 セット品
植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです
セット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml 材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの) 寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212 容量(mL)【ストレートタイプ】900 質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300 容量(g)【粒状タイプ】300 適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング