液体肥料 :「果樹」の検索結果
液体肥料とは、花や野菜などの植物に与える液体の肥料です。チッ素やリン酸、カリなどがバランスよく配合されており、植物の活性に役立ちます。液体なので、根からすぐに吸収させることができる反面、水やりの時などに流れ出ていってしまいやすいので、効果の持続性は短いということが特徴。また、植え替えや弱った植物を回復させたい時に使用する活力剤は二価鉄イオン が主成分となっており、栄養や水分の吸収を高めることができます。
関連キーワード
商品豆知識
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
一本差し込むだけで植物がいきいき育ちます
用途あらゆる植物に最適。植え替えなどで弱めた時や、植物の芽を出すときなどバランスの良い栄養補給に。
適合作物あらゆる植物
寸法(mm)50×130×130
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6:10:5
1箱(33mL×10本)
¥169
税込¥186
当日出荷
成分と配合量の設計を見直したグットバランス
花着きや葉色が良くなりグンと元気に!!
3種(硝酸性窒素・アンモニア性窒素・尿素)のこだわり窒素配合で生育アップ!
植物の健やかな生育に必要な、様々な栄養をバランス良く配合した、すばやい効きめの肥料です。
用途根が弱っているとき、生育不良時の元気回復に
鉢土にさすだけ!
植物を元気に美しく育てます
植物に必要な各種活力ミネラル成分を配合しています。
いろいろな植物に使え、植物を元気に美しく育てます
元気がない時、日光不足の時、葉や花色を良くしたい時に最適です。
適合作物草花、鉢花、観葉植物、球根、花木、果樹、シンビジュームなど
使用方法鉢土にさし込みます。
成分各種活力ミネラル成分
容量(mL)30×10本
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
三要素に加え植物に必要な鉄をはじめとした各種微量要素をバランスよく配合したオールマイティーな液体肥料です。特にリン酸、カリを強化し花付き、実付きや根張りを良くします。あらゆる植物に安心してお使いいただけます。
適合作物あらゆる植物
成分チッソN5、リン酸P12、カリK6
希釈倍率500~2000
登録保証77342
1本(1L)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
植物の三大養分である、チッソ、リン酸、カリを700倍に希釈してあります。
その他ミネラル分としてマグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄、亜鉛、アルミニウム、ナトリウムなどをバランスよく含有しています。
夏の日照りや冬の寒さに負けてきた時、花や葉の艶、根に元気がない時に。
成分(チッソN-リン酸P-カリK))700倍希釈液/5-18-6
容量(mL)35-21P
適合作物あらゆる植物
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×178×139
1セット(35mL×21本)
¥298
税込¥328
当日出荷
いつもの肥料と合わせて使う、多機能活力液。有機由来成分100%の腐植を含みます。腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。液肥に混ぜると活力効果が増大します。葉面散布にも使用できます。タネにも葉にも土にもOK。土壌改良効果、連作障害の対策に。肥料の効果を高めます。有機肥料との混用も相性抜群。
用途植物の生育期間中に、1週間~2週間の間隔で株元に与えます。
希釈倍率250倍(バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ)、500倍(球根、観葉植物)、1000培(洋らん)、2000培(山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物)、※葉面散布には1000培希釈で使用下さい。
主成分有機物の発酵液、腐植資材
適合作物バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ、球根、観葉植物、洋ラン、山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株
形状液体
植物の根を元気にして、養分の吸収を助けます。
日照不足や高温、水不足、肥料過多などによる植物のストレスをやわらげます。
根ぐされを起こしにくくします。
チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)の3要素にマグネシウム、マンガン、ホウ素などの各種栄養素やビタミンをバランスよく配合。どんな植物にも使え、花や葉を鮮やかに丈夫に育てます。
植物の生長に不要な色素や香料を使用せず、濃度障害が起こりにくい配合。しかもニオイがなく清潔な肥料です。
適合作物あらゆる植物
登録保証生第74900号
1本(600mL)
¥499
税込¥549
翌日出荷
国内産のサトウキビだけを使用した「糖蜜」を原料にし、アミノ酸、。有機酸、糖と微量要素が種類豊富に含まれた発酵液体肥料。植物生まれの環境循環型液体肥料。環境に優しく、使用時、使用後の肥料臭も気になりません。・ゴルフ場の環境管理(花壇や植え込み)やグリーン(芝)にも活用できます。・育苗期、定植期、生長期に使えます。・樹勢草勢促進、収量増加、食味増加、発根促進、土壌活性が期待できます。
使用方法サトウキビのちから水は高濃度液ですので、必ず250~2000倍に水で希釈して使用してください。
容量(L)1
希釈【潅水】500~1000倍希釈 7~14日間隔で施用、【葉面散布】1000~1500倍希釈 5~7日間隔で施用 作物により使用方法が異なります。
適合作物果菜類・葉茎類・根菜類・果樹類・水稲・花卉類・花木類・観葉植物・芝生など
1個(1L)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。
用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株
成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類
形状液体
容量(L)10
適合作物芝・バラ・イチゴ
農林水産省登録第(号)17851
1個(10L)
¥28,990
税込¥31,889
4日以内出荷
植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです
セット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml
材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)
寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212
容量(mL)【ストレートタイプ】900
質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300
容量(g)【粒状タイプ】300
適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。