絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
長さ(mm)
- 11
- 6(5)
- 6.5(2)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(5)
- 21(2)
- 22(2)
- 25(5)
- 30(5)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 日本ドライブイット(2)
スタッド溶接という溶接の方法があります。これはスタッドと呼ばれるねじのようなピンを溶接ガンと呼ばれる工具で押しつけて溶接するやり方です。他の溶接と違い、溶接棒などの補助材料が不要になるのがポイントです。また溶接ガンで一気に打ち付けるので短時間で溶接を行うことが出来ます。スタッドにはフランジ付、ストレート、めねじ、ピンなどの種類があります。またスタッド溶接ロボットを使用してスタッド溶接を行う場合はディンプルのあるディンプルスタッドを使う必要があります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)

めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥6,598税込¥7,2581袋(100個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥36,980税込¥40,6781箱(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし