トラック整備工具・用品 :「エア ジャッキ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10 全長(mm)500 全幅(mm)315 全高(mm)1400 フレーム高さ(mm)135 コンプレッサー(kW)3.7(5)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35 全長(mm)500 質量(kg)47 全幅(mm)325 揚程(mm)150 全高(mm)1400 フレーム高さ(mm)145 作動空気圧(kg・cm2)8~10 コンプレッサー(kW)3.7(5)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20 標準アタッチメント(mm)8/50/100 使用温度範囲(℃)-5~40 使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります