2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(2)
4L(2)
5L(2)
6L(2)
L(2)
LL(2)
M(2)
S(2)
スポーティなデザインで機能的なウインタージャケット。CEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを胸・肩・肘に標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。着脱可能な保温ライナーとベンチレーションで、気温に応じた着こなしに対応。ライディングに適した3Dパターンを採用し、夜間の視認性を高めるリフレクターを配置。スウェット地のフードは取り外し可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・ロングシーズン着用可能。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター 材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyester プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

充実の機能でロングシーズン着用可能なウインタージャケット。胸・肩・肘にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。夜間の視認性を高めるリフレクターや、乗車姿勢がとりやすい3Dパターンを採用。着脱可能な保温ライナーと前後のベンチレーションで、気温に合わせた調整が可能。スウェット地のフードは着脱式で、パーカとジャケット、2通りのスタイルに対応。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・ロングシーズン着用可能。・着脱可能なインナー標準装備。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。・CE EN13594:2015:CE規格基準EN13594:2015の認証を取得 材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyester プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング