ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。
色Black
車載バッテリーより給電する電熱インナーパーカ。肌触りが良く伸縮性に優れた生地で、降車後も着続けられる使い勝手の良い防風インナー。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。
用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断
色ブラック
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途ボトムス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途トップス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
快適なフィット感と保温性を備えたプロテクトインナーウェア。肩、肘、背中にはCE規格ソフトプロテクター、胸部は着用感の良いソフトプロテクターを標準装備。立体パターンとストレッチ生地の組み合わせで乗車姿勢が取りやすく、お手持ちのアウタージャケットの下に着用することで保護力を強化。特徴。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・発熱機能。・WARM HEAT GENERATION。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
用途素材。ポリエステル・ポリウレタン。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸
色ブラック
プロテクター肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。 ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。保温性の高い裏起毛生地を全面に使用。身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。ロゴ刺繍デザイン
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%
フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能。保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)。フォームタイププロテクター(背)。着脱式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用。
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用。
質量(kg)0.503
混率(%)ポリエステル100
<モバイルバッテリーで暖める、インナーベスト>
他のヒーテック製品とは違い、市販のモバイルバッテリーを別途お買い求めいただき電源として使用します。
(オートバイ車載12Vバッテリーは電源となりません)
ヒートパネルは両胸・背中に配置し、3段階に温度調整が可能です。
ツーリング等オートバイでの使用はもちろん、アウトドアアクティビティなど様々なシーンにご使用いただけます。
「Women」から「4XL」までサイズランナップも豊富にご用意。
手軽に電熱ウエアをご使用されたい方や、発電量が少ない小中排気量車、旧車にオススメです。
色オリーブ
素材【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%
表はキジマ×KISS RACING TEAM、裏にはデフォルメ
されたチームライダーという遊び心あふれるオリジナルタグに、
右肩にはコーポレートロゴを配した新デザインTシャツ。
『ライダーズグッズ』には他にこんなカテゴリがあります
ライダーズグッズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。