仮設機材とは、仮設現場における製品のことをいいます。例えば、足場に使う専用の足場チェーンは、安全で外れにくい特徴をもち、仮設工業会認定品です。また、足場枠を固定する固定ベースは強度があり耐久性に優れています。足場のパイプをつなぐ機能をするジョイントやタルキ止めクランプなどの製品もあります。ほかに、安全柵やキャスターゲートは、工事作業現場での通路を確保したりするためついたての役割をする道具で、持ち運びしやすい折り畳み式にもなっています。
商品豆知識
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
質量(kg)0.60
規格仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)48.6
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
タイプ自在
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。
材質スチール
質量(g)1000
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
タイプ直交
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用
材質熱間圧延高張力鋼
質量(kg)0.45
規格仮設工業会認定外品
適合パイプ径(Φmm)48.6
材質亜鉛合金
タイプパイプT継ぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411
質量(kg)07
質量(g)680
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
仕様コーナーL継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。