絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- FSC藤原産業(8)
- HOJO(33)
- アラオ(24)
- アルインコ(12)
- コンドーテック(9)
- シンセイ(9)
- ジョイント工業(21)
- タカミヤ(37)
- ピカコーポレイション(31)
- フクビ化学(9)
- ムラテックKDS(9)
- 信和(仮設機材)(17)
- 光洋機械産業(10)
- 君岡鉄工(21)
- 国元商会(48)
- 大洋製器工業(6)
- 平和技研(26)
- 長谷川工業(17)
- ブランドをもっと見る
特価

48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,630税込¥2,8931個当日出荷仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個当日出荷手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
パイプジョイント(キャスター金具)
エスコ¥5,860税込¥6,4461個当日出荷仕様単管取付用ビス付材質亜鉛合金許容荷重(kg)51車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)135耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×125適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
エスコ(3件のレビュー)¥895税込¥9851個当日出荷仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
自在ジャッキベース
エスコ¥4,620税込¥5,0821本(1本)翌々日出荷スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個当日出荷仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,910税込¥3,2011個当日出荷仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥660~税込¥726~1セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011本当日出荷仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
コーナージョイント(単管パイプ用)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個(1個)翌日出荷材質スチール質量(kg)0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50パイプ寸法(mm)適用:48.6
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,170~税込¥4,587~1個翌日出荷溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。材質鉄引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451個当日出荷仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431本当日出荷仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)
エスコ¥6,120税込¥6,7321セット欠品中単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。仕様自在ストッパー付材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)126 (キャスターのみ)耐荷重(kg)50サイズ(mm)D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
パイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)
エスコ¥3,750税込¥4,1251個当日出荷材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6
(重荷重用)単管用水平調整金具
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌日出荷材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)1930引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
単管パイプ用サインボード
エスコ¥7,540税込¥8,2941枚(1枚)翌日出荷クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
Φ31.8 パイプジョイント金具 EA948TGシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ
エスコ¥6,100~税込¥6,710~1個翌日出荷1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら