仮設機材 :「単管 ベース」の検索結果

特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2540 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)1930 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2330 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷