444件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7091 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)395 タイプ固定式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50 締付力(kg)150 締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番245-7092 材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm)55 全長(mm)160 質量(g)400 タイプ可動式 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30 深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30 最大口開き(mm)赤50、黒30 締付力(kg)150 締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定に トラスコ品番246-5710 材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 幅(mm)55 厚さ(mm)70 全長(mm)230 質量(g)420 品名マルチクランプ 全高(mm)70 クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50 サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4 深さ(mm)(ふところ)48.6 最大口開き(mm)50
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240
1枚
689 税込758
欠品中

足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド 適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等) 材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄 フックΦ48.6単管用
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用 材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)272 耐荷重(kg)255 ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45 アズワン品番64-7958-55
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷

パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
1箱(20個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)710 タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)165 アズワン品番64-7958-50
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(10個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和技研カベツナギ
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
1箱(10本)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板 質量(kg)1 許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
1箱(10個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコー機器横移動用安全滑車
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
型式AK-1D 有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

質量(kg)0.44 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。
質量(kg)0.68 サイズΦ48.6
1ケース(30本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
当日出荷

1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。
質量(kg)1.20 規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
1箱(20個)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

エスコ品番EA905MR-1 材質アルミ合金 質量(kg)3.6 調整範囲(mm)700・950・1200
1個
52,800 税込58,080
翌日出荷

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) タイプ32型 仕上有色クロメート・金色 適合径範囲鉄筋D22~32 ボルト平径(mm)21
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷

フクビ化学下端
タッカー施工で、省力化とスピードアップ。
ウスネズミ 長さ(m)2
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
1箱(100個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
長さ(m)1.82
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。 質量(g)500 タイプコーナー用
1個ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラオSFバッグ
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。 ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。 反射ラインが入っているため、視認性もアップします。
材質ポリエチレン グリーン 規格1000角 D1000
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSH型
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 仕様水ヌキ穴付(両端) 材質アルミ合金 厚さ(mm)48
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に 仕様スノコ仕様 材質アルミ 厚さ(mm)60 幅(m)0.3
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき両面使用タイプ 材質アルミ 厚さ(mm)60
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20cm間隔で長さの調節が可能な伸縮式の足場板で、必要な長さで作業が出来、収納式のビニール取っ手をつけ運搬も楽にしました。
仕様足場板伸縮構造 材質アルミ合金製 厚さ(mm)親足場板:71子足場板:57 最大使用荷重(N)1200
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途鉄骨と単管の緊結に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 適合つかみ厚(mm)0~40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

外壁ロープ工事用に飛散防止メッシュシートを仮設する際に使用する単管用クランプです。クランプのナットと締め付けボルトの頭の径が17mmで共通となっており、インパクトを使用してすばやく締め付けられます。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) FSC藤原産業 動画あり
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73 材質(ナット)プラスチック+鉄
1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本) 全長(mm)500 質量(kg)2 内径×外径(Φmm)41.6×48.6 ボルトM10
1本
11,900 税込13,090
当日出荷

1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。
質量(kg)1.12/個 クランプ径(Φmm)42.7/48.6
1箱(20個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

コンドーテック管単ラック 50本用
パイプを持ち上げるとラックも一緒に持ち上がり、そのまま運搬、保管が可能です。最大積載段数5段(上4段)
用途単管の保管、輸送の効率化に 質量(kg)【セット】6.3
1セット(2個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷