カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 仮設機材
          • 単管クランプ(2)
          • 単管パイプ(7)
          • 固定ベース(2)
          • 単管ジョイント(8)

仮設機材 :「鋼管」の検索結果

仮設機材とは、仮設現場における製品のことをいいます。例えば、足場に使う専用の足場チェーンは、安全で外れにくい特徴をもち、仮設工業会認定品です。また、足場枠を固定する固定ベースは強度があり耐久性に優れています。足場のパイプをつなぐ機能をするジョイントやタルキ止めクランプなどの製品もあります。ほかに、安全柵やキャスターゲートは、工事作業現場での通路を確保したりするためついたての役割をする道具で、持ち運びしやすい折り畳み式にもなっています。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 鋼管パイプ
  • 鋼管杭
  • 鋼管 ジョイント
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン無)

    大和鋼管(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ

    単管パイプ ピン無 JIS規格認証

    モノタロウ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
    用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)

    大和鋼管(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
    用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管

    ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

    大和鋼管(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
    用途足場・囲い等に
  • スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管

    スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)

    大和鋼管(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーライトパイプ(ピン付) 大和鋼管

    スーパーライトパイプ(ピン付)

    大和鋼管
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    国土交通省のNETIS登録技術です(KK-02002-V)。高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
    材質高張力鋼厚さ(mm)1.8
  • スーパーライト700 3.5m 両ピン付 大和鋼管

    スーパーライト700 3.5m 両ピン付

    大和鋼管
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷
    国土交通省のNETIS登録技術(KK-02002-V)です。 高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
    仕様●寸法(mm):1.8×48.6×3500●厚さ(mm):1.8●亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)●材質/仕上:高張力鋼●原産国:日本●コード番号:228-5039アズワン品番67-5647-94
  • クランプ 単管用 モノタロウ

    クランプ 単管用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
    用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • TOP角クランプ60角×Φ48.6 タカミヤ

    TOP角クランプ60角×Φ48.6

    タカミヤ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
    材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
  • 手摺り用ジョイント タカミヤ

    手摺り用ジョイント

    タカミヤ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
    質量(kg)0.54(1個)
  • 固定ベース タカミヤ

    固定ベース

    タカミヤ(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
    質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
  • パイプジョイント金具 キャップ HOJO

    パイプジョイント金具 キャップ

    HOJO
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 固定ベース HOJO

    パイプジョイント金具 固定ベース

    HOJO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)適合パイプ径(Φmm)50角
  • パイプジョイント金具 クロス型 HOJO

    パイプジョイント金具 クロス型

    HOJO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 角端 HOJO

    パイプジョイント金具 角端

    HOJO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 角コーナー HOJO

    パイプジョイント金具 角コーナー

    HOJO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 サドルフック HOJO

    パイプジョイント金具 サドルフック

    HOJO
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用サドルフック。サドルフックは縦の支柱、横のパイプと縦横に入れて使うことができます(それぞれ先にパイプに通しておくと便利です)。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 T型 HOJO

    パイプジョイント金具 T型

    HOJO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • 単管パイプ ゲート工業

    単管パイプ

    ゲート工業
    66,980税込73,678
    1セット
    6日以内出荷
    従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
    用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
仮設機材