仮設機材 :「穴用」の検索結果
仮設機材とは、仮設現場における製品のことをいいます。例えば、足場に使う専用の足場チェーンは、安全で外れにくい特徴をもち、仮設工業会認定品です。また、足場枠を固定する固定ベースは強度があり耐久性に優れています。足場のパイプをつなぐ機能をするジョイントやタルキ止めクランプなどの製品もあります。ほかに、安全柵やキャスターゲートは、工事作業現場での通路を確保したりするためついたての役割をする道具で、持ち運びしやすい折り畳み式にもなっています。
関連キーワード
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。
仕様固定ボルト:2本
材質鉄(クロメートメッキ)
1個
¥2,170
税込¥2,387
8日以内出荷
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)60
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様安全率3以上
材質アルミ合金
厚さ(mm)63
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。
たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)60
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
色ウスネズミ
長さ(m)2
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
色ウスネズミ
長さ(m)2
1箱(50個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。
水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
幅(mm)300
厚さ(mm)60
支持点数2
最大使用質量(kg)200
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)63
業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)75
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)29
加工ノンスリップ加工:プレス式
最大使用質量(kg)120
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。
スタンション取付け部分を強化しております。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。
材質アルミ合金
幅(mm)400
厚さ(mm)60
支持点数2
最大使用荷重(kg)200
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
両端に水ヌキ穴付き。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様水ヌキ穴付(両端)
材質アルミ合金
厚さ(mm)48
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.75
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1式(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
止め形(エンド用)。ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
プレート寸法(mm)71
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)38
長さ(mm)ネジ棒:約600
質量(kg)4.7
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1式(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
研磨仕上げ。通し形(中間用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)85.2
プレート寸法(mm)68.9
取付穴径(Φmm)3.8
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
通し形(エンド用)。ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304
全高(mm)129.5
プレート寸法(mm)71
取付穴径(Φmm)4
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)190
プレート寸法(mm)47.8×80
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)38
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質スチール(表面/クロメートメッキ)
高さ(mm)100
質量(g)780
穴径(Φmm)12
ベース寸法(mm)120×120
アズワン品番65-2285-74
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。