絞り込み
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- KITACO(3)
- MYST(4)
- UNIT(ユニット)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- プロト(1)

耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用危険物の類別非危険物
大型リール100角用クランプ式取付ブラケットセット(S-200-P)
TRIENS¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷100角の梁に大型リールを簡単に設置するブラケットです。穴あけや溶接工事が不要で、クランプ締め込みで簡単に設置できます。複数台を任意の間隔で設置することができます。用途100角の梁に大型リール(Oシリーズ)を簡単に設置できます。危険物の類別非危険物
大型リール100角用クランプ式取付ブラケットセット
TRIENS¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷100角の梁に大型リールを簡単に設置するブラケットです。穴あけや溶接工事が不要で、クランプ締め込みで簡単に設置できます。複数台を任意の間隔で設置することができます。用途100角の梁に大型リール(Mシリーズ)を簡単に設置できます。危険物の類別非危険物
リール100角吊下げ用取付ブラケット
TRIENS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷100角の梁に付属のベース板とボルトで挟み込んで固定。穴あけや溶接工事不要。リールを任意の間隔で設置可能用途100角へのリール設置用。危険物の類別非危険物
ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品として危険物の類別非危険物
『オイル・燃料機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン関連
- オイル関連機器
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら